Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Notizbuch Complete, A6, kariert, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Notizbuch Complete, A6, kariert, schwarz
Notizbuch Complete, A6, kariert, schwarz
Notizbuch Complete, A6, kariert, schwarz
Notizbuch Complete, A6, kariert, schwarz
Notizbuch Complete, A6, kariert, schwarz
Notizbuch Complete, A6, kariert, schwarz
Notizbuch Complete, A6, kariert, schwarz
Notizbuch Complete, A6, kariert, schwarz
Notizbuch Complete, A6, kariert, schwarz
Notizbuch Complete, A6, kariert, schwarz
Notizbuch Complete, A6, kariert, schwarz
Notizbuch Complete, A6, kariert, schwarz
Notizbuch Complete, A6, kariert, schwarz
Notizbuch Complete, A6, kariert, schwarz
Notizbuch Complete, A6, kariert, schwarz
Notizbuch Complete, A6, kariert, schwarz
Notizbuch Complete, A6, kariert, schwarz
Notizbuch Complete, A6, kariert, schwarz
Notizbuch Complete, A6, kariert, schwarz
Notizbuch Complete, A6, kariert, schwarz
Notizbuch Complete, A6, kariert, schwarz
Artikel-Nr.:
     C1011-44790095
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     44790095
EAN/GTIN:
     4002432100989
Suchbegriffe:
Notiz-Buch
Notiz-Heft
Notizbuch
Notizheft
Leitz Notizbuch Complete, A6, kariert, mit festem Einband in hochwertiger Lederoptik, mit abgerundeten Ecken, mit kontrastfarbenem Kopfband zur Verstärkung, mit elastischem Gummibandverschluß, mit Stiftelasche, mit 2 Textil-Lesezeichen, mit Tasche im Vorderdeckel, mit dehnbarer Tasche im Rückdeckel, Innenpapier und Taschen aus Papier 160 g/qm, 2 x 10 Haftnotizen 45 x 17mm im Rückdeckel, die letzten 8 Blätter sind 3-fach mikroperforiert für die schnelle Abtrennung einzelner Notizen. Material: Hartpappe, in Lederoptik kaschiert (PU), mit vernähten Kanten. Format: DIN A6. Blatt: 80, 96 g/qm, elfenbeinfarben. Papier FSC®-zertifiziert. Farbe: schwarz.
Weitere Informationen:
Anzahl der Seiten:
80
Höhe:
146
Material des Einbandes:
Hartpappe, in Lederoptik kaschiert (PU), mit vernähten Kanten
Beschreibung der Besonderheiten:
DIN A6, kariert, elfenbeinfarben, 96g/qm, fester Einband, kontrastfarbenes Kopfband, Gummibandverschluß, Stiftelasche, 2 Textil-Lesezeichen, Taschen im Vorder- und Rückdeckel, 2x10 Haftnotizen im Rückdeckel, 8 Blätter 3-fach mikroperforiert
Breite:
99
Zertifikate und Zulassungen:
Forest Stewardship Council (FSC)
Farbe:
schwarz
Typbezeichnung des Motivs:
Complete
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,35*
€ 15,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,24*
€ 15,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,14*
€ 14,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,74*
€ 13,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,34*
€ 13,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,80*
€ 10,47
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
6414-00-95
ab € 14,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.