Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Collegeblock Office, A5, PP, kariert, 90 Blatt, grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Collegeblock Office, A5, PP, kariert, 90 Blatt, grün
Collegeblock Office, A5, PP, kariert, 90 Blatt, grün
Collegeblock Office, A5, PP, kariert, 90 Blatt, grün
Collegeblock Office, A5, PP, kariert, 90 Blatt, grün
Collegeblock Office, A5, PP, kariert, 90 Blatt, grün
Collegeblock Office, A5, PP, kariert, 90 Blatt, grün
Collegeblock Office, A5, PP, kariert, 90 Blatt, grün
Collegeblock Office, A5, PP, kariert, 90 Blatt, grün
Collegeblock Office, A5, PP, kariert, 90 Blatt, grün
Collegeblock Office, A5, PP, kariert, 90 Blatt, grün
Collegeblock Office, A5, PP, kariert, 90 Blatt, grün
Artikel-Nr.:
     C1011-44980055
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     44980055
EAN/GTIN:
     4002432112500
Suchbegriffe:
College Block
Collegeblock
Collegeblöcke
Kollegeblock
Leitz Collegeblock Office, mit Spiralbindung, holzfrei, chlorarm gebleicht, für DIN A5. Lineatur: kariert. Einband aus Polypropylen (PP), mit abgerundeten Ecken. Seitliche Begrenzungslinien auf jedem Blatt und Zeile für Titel und Datum am oberen Rand. Mit Ringbindung für komplettes Öffnen des Collegeblocks, perfekt auch als Schreibunterlage. Inklusive Lineal, das auch als Lesezeichen verwendet werden kann. Format: DIN A5. Blatt: 90, 90 g/qm. Papier FSC®-zertifiziert. Farbe: grün.
Weitere Informationen:
Zertifikate und Zulassungen:
Forest Stewardship Council (FSC)
Beschreibung der Besonderheiten:
PP-Einband; abgerundete Ecken; seitliche Begrenzungslinien/Zeile für Titel und Datum auf jedem Blatt; inklusive Lineal, als Lesezeichen verwendbar
Anzahl der Blätter:
90
Papierformat:
DIN A5 = 14,8 cm x 21,0 cm
Ausführung des Papiertyps:
holzfrei und chlorarm gebleicht
Lochung:
ohne
Farbe:
grün
Typbezeichnung der Perforation:
ohne
Flächenmasse des Papiers:
90
Ausführung der Bindung:
Spiralbindung
Ausführung der Lineatur:
kariert
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,72*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,88*
€ 10,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,72*
€ 8,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,55*
€ 7,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,33*
€ 7,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,97*
€ 7,10
pro Stück
ab 125 Stück
€ 5,96*
€ 7,09
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,72*
€ 5,62
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
45791095
ab € 6,856*
Zubehör
Sharpie
2136596
ab € 3,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.