Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eckspannermappe Solid, A4, PP, weiß


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Eckspannermappe Solid, A4, PP, weiß
Eckspannermappe Solid, A4, PP, weiß
Eckspannermappe Solid, A4, PP, weiß
Eckspannermappe Solid, A4, PP, weiß
Eckspannermappe Solid, A4, PP, weiß
Eckspannermappe Solid, A4, PP, weiß
Eckspannermappe Solid, A4, PP, weiß
Artikel-Nr.:
     467-#LEIT45631001
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     45631001
EAN/GTIN:
     4002432114702
Suchbegriffe:
Dokumentenmappe
Sammelmappe
Sammeltasche
Eckspanner
Leitz Eckspannermappe Solid. Mit 3 Klappen am Unterdeckel. Verschluss mit Gummizug. In Duo-Optik. Material: Polyproplyen (PP). Für bis zu 150 Blatt. Format: A4, 320 x 235 mm. Farbe: weiß.
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Breite:
235
Höhe:
320
Typbezeichnung des Motivs:
Solid, in Duo-Optik
Art des Verschlusses:
Gummizug
3 Klappen (Jurisklappen) am Unterdeckel vorhanden:
Ja
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
max. Füllhöhe an Papier:
15
Werkstoff:
Polyproplyen (PP)
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
10
pro Packung
€ 5,87*
ab € 2,60*
€ 3,59*
1 Tag
70
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 2,37*
€ 4,11*
1 Tag
70
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 2,61*
€ 4,42*
2 Tage
9990
10
pro Stück
€ 4,95*
ab € 2,618*
€ 5,037*
6 Tage
51
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 2,93*
€ 5,13*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 3,59*
€ 4,27
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,51*
€ 4,18
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,42*
€ 4,07
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 3,41*
€ 4,06
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 3,40*
€ 4,05
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,60*
€ 3,09
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 2,60* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen
Mindestbestellmenge: 10 Packungen ( entspricht € 35,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
45681001
ab € 4,61*
Ähnlich
Leitz
52270001
ab € 2,18*
Ähnlich
Leitz
55021001
ab € 13,83*
Ähnlich
Leitz
50081001
ab € 7,22*
Ähnlich
Leitz
46480085
ab € 5,75*
Ähnlich
Leitz
44950085
ab € 6,67*
Ähnlich
Leitz
45631030
ab € 2,37*
Ähnlich
Leitz
45631050
ab € 2,36*
Ähnlich
Leitz
45631020
ab € 2,35*
Ähnlich
Leitz
45631095
ab € 2,35*
Ähnlich
Leitz
45791001
ab € 6,796*
Ähnlich
Leitz
39621001
ab € 5,49*
Ähnlich
Leitz
45701001
ab € 6,28*
Ähnlich
Leitz
45691001
ab € 4,71*
Ähnlich
Leitz
41910001
ab € 0,45*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.