Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fächermappe WOW, A4, 6 Fächer, PP, pink


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fächermappe WOW, A4, 6 Fächer, PP, pink
Fächermappe WOW, A4, 6 Fächer, PP, pink
Fächermappe WOW, A4, 6 Fächer, PP, pink
Fächermappe WOW, A4, 6 Fächer, PP, pink
Fächermappe WOW, A4, 6 Fächer, PP, pink
Fächermappe WOW, A4, 6 Fächer, PP, pink
Fächermappe WOW, A4, 6 Fächer, PP, pink
Fächermappe WOW, A4, 6 Fächer, PP, pink
Fächermappe WOW, A4, 6 Fächer, PP, pink
Artikel-Nr.:
     C1011-45890023
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     45890023
EAN/GTIN:
     4002432105991
Suchbegriffe:
Eckspanner
Eckspannermappe
Eckspannmappe
Gummizugmappe
Leitz Fächermappe WOW. Für die Projektorganisation. 6 Fächer mit 5 Beschriftungstaben inkl. Beschriftungsschildchen. Mit zusätzlichem Ablagefach für lose Utensilien. Mit Visitenkartentasche. Verschluss mit Gummizug. Mit laminierter Oberfläche für ein glänzendes, hochwertiges Design. Material: Polyproplyen (PP). Format: 330 x 245 x 38 mm. Farbe: pink.
Weitere Informationen:
Greifausschnitt vorhanden:
Nein
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
Material des Einbandes:
Polyproplyen (PP)
Breite:
245
Farbe des Fächerblocks:
Grau
Beschreibung der Besonderheiten:
inkl. Beschriftungsschildchen, mit zusätzlichem Ablagefach für lose Utensilien, mit Visitenkartentasche, Verschluss mit Gummizug, mit laminierter Oberfläche
Farbe:
pink
Anzahl der Fächer:
6
Höhe:
330
Art des Verschlusses:
Gummizug
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,21*
€ 14,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,96*
€ 14,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,95*
€ 13,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,52*
€ 12,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,37*
€ 12,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,98*
€ 9,50
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
41850023
ab € 1,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.