Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eckspannermappe WOW, A4, PP, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Eckspannermappe WOW, A4, PP, blau
Eckspannermappe WOW, A4, PP, blau
Eckspannermappe WOW, A4, PP, blau
Eckspannermappe WOW, A4, PP, blau
Eckspannermappe WOW, A4, PP, blau
Eckspannermappe WOW, A4, PP, blau
Eckspannermappe WOW, A4, PP, blau
Eckspannermappe WOW, A4, PP, blau
Eckspannermappe WOW, A4, PP, blau
Eckspannermappe WOW, A4, PP, blau
Eckspannermappe WOW, A4, PP, blau
Artikel-Nr.:
     615IT-D577701
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     45990036
EAN/GTIN:
     4002432105861
Suchbegriffe:
Eckspanner
Eckspannermappe
Eckspannmappe
Gummizugmappe
Leitz Eckspannermappe WOW. Mit 3 Klappen am Unterdeckel. Verschluss mit Gummizug. Mit laminierter Oberfläche für ein glänzendes, hochwertiges Design. Material: Polyproplyen (PP). Für bis zu 150 Blatt. Format: A4, 320 x 235 mm. Farbe: blau.
Weitere Informationen:
3 Klappen (Jurisklappen) am Unterdeckel vorhanden:
Ja
Höhe:
320
Typbezeichnung des Motivs:
WOW
Art des Verschlusses:
Gummizug
Werkstoff:
Polyproplyen (PP)
Breite:
235
Farbe:
blau
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
Angebote (9)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
pro Stück
€ 4,00*
ab € 2,88*
€ 5,06*
pro Stück
€ 6,95*
ab € 2,94*
€ 5,07*
9 Tage
3
pro Stück
€ 5,87*
ab € 3,06*
€ 5,16*
2 Tage
64
pro Stück
€ 4,99*
ab € 3,12*
€ 5,25*
8 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,99*
ab € 3,22*
€ 5,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,06*
€ 6,02
pro Stück
ab 3 Stück
€ 4,94*
€ 5,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,31*
€ 5,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,94*
€ 4,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,85*
€ 4,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,75*
€ 4,46
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,88*
€ 3,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
41850036
ab € 1,893*
Zubehör
Leitz
46340036
ab € 6,815*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.