Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klemmschiene, A4, 10 mm, 25 Stück, schwarz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Klemmschiene, A4, 10 mm, 25 Stück, schwarz
Klemmschiene, A4, 10 mm, 25 Stück, schwarz
Klemmschiene, A4, 10 mm, 25 Stück, schwarz
Klemmschiene, A4, 10 mm, 25 Stück, schwarz
Klemmschiene, A4, 10 mm, 25 Stück, schwarz
Klemmschiene, A4, 10 mm, 25 Stück, schwarz
Klemmschiene, A4, 10 mm, 25 Stück, schwarz
Artikel-Nr.:
     C1011-46010E
Hersteller:
     GBC
Herst.-Nr.:
     46010E
EAN/GTIN:
     5028252217880
Suchbegriffe:
Abheft-Klemmschiene
Abheftklemmschiene
Binderücken
Klemmrücken
GBC Klemmschiene. Zur Bindung loser Blätter einfach aufschieben. Robust und wiederverwendbar. Bindeformat: A4. Rückenbreite: 10 mm. Kapazität: 50 Blatt. Material: PVC. Inhalt: 25 Stück. Farbe: schwarz.
Weitere Informationen:
Abheftvorrichtung vorhanden:
Nein
Verwendung für Papierformate:
A4
Werkstoff:
PVC
Farbe:
schwarz
max. Aufbewahrungsmenge:
50
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,3312* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 13,33*
€ 15,86
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 13,04*
€ 15,52
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 12,20*
€ 14,52
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 11,20*
€ 13,33
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 10,92*
€ 12,99
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 10,59*
€ 12,60
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,28*
€ 9,85
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.