Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ordnungsmappe WOW, 12 Fächer, PP, violett


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ordnungsmappe WOW, 12 Fächer, PP, violett
Ordnungsmappe WOW, 12 Fächer, PP, violett
Ordnungsmappe WOW, 12 Fächer, PP, violett
Ordnungsmappe WOW, 12 Fächer, PP, violett
Ordnungsmappe WOW, 12 Fächer, PP, violett
Ordnungsmappe WOW, 12 Fächer, PP, violett
Ordnungsmappe WOW, 12 Fächer, PP, violett
Ordnungsmappe WOW, 12 Fächer, PP, violett
Ordnungsmappe WOW, 12 Fächer, PP, violett
Artikel-Nr.:
     C1011-46340062
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     46340062
EAN/GTIN:
     4002432106318
Suchbegriffe:
Faltmappe
Fächer-Mappe
Fächermappe
Fächertasche
Leitz Ordnungsmappe WOW. 12 Fächer. Mit 12 Beschrifungsschildchen auf dem Vorderdeckel. Mit Inhaltsverzeichnis. Drei Schutzklappen für lose Dokumente. Mit laminierter Oberfläche für ein glänzendes, hochwertiges Design. Material: Polyproplyen (PP). Format: 320 x 260 x 17 mm. Farbe: violett.
Weitere Informationen:
Art des Verschlusses:
Gummizug
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
Material des Einbandes:
Polyproplyen (PP)
Anzahl der Fächer:
12
Höhe:
320
Beschreibung der Besonderheiten:
mit 12 Beschrifungsschildchen auf dem Vorderdeckel, mit Inhaltsverzeichnis und drei Schutzklappen für lose Dokumente, mit laminierter Oberfläche
Breite:
260
Farbe:
violett
Greifausschnitt vorhanden:
Ja
Farbe des Fächerblocks:
Grau
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,45*
€ 14,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,69*
€ 13,91
pro Stück
ab 4 Stück
€ 10,36*
€ 12,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,51*
€ 11,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,19*
€ 10,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,05*
€ 10,77
pro Stück
ab 320 Stück
€ 8,785*
€ 10,45415
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,78*
€ 8,07
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
45890062
ab € 7,79*
Zubehör
Leitz
41850062
ab € 1,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.