Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Collegeblock WOW, A4, PP, kariert, holzfrei, 80 Blatt, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Collegeblock WOW, A4, PP, kariert, holzfrei, 80 Blatt, blau
Collegeblock WOW, A4, PP, kariert, holzfrei, 80 Blatt, blau
Collegeblock WOW, A4, PP, kariert, holzfrei, 80 Blatt, blau
Collegeblock WOW, A4, PP, kariert, holzfrei, 80 Blatt, blau
Collegeblock WOW, A4, PP, kariert, holzfrei, 80 Blatt, blau
Collegeblock WOW, A4, PP, kariert, holzfrei, 80 Blatt, blau
Collegeblock WOW, A4, PP, kariert, holzfrei, 80 Blatt, blau
Artikel-Nr.:
     C1011-46380036
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     46380036
EAN/GTIN:
     4002432107681
Suchbegriffe:
Block kariert
College Block
Collegeblock
Collegeblöcke
Leitz Collegeblock WOW. Holzfrei. Chlorarm gebleicht. Lineatur: kariert. Spiralbindung. Mit Mikroperforation. Mit Lochung 8x8x8 cm. Kopfzeile sowie seitliche Begrenzungslinien auf jedem Blatt. Mit herausnehmbarem Lineal, das auch als Lesezeichen benützt werden kann. Mit einer fest eingebundenen Sichthülle zum Ablegen loser Blätter. Mit laminierter Oberfläche für ein glänzendes, hochwertiges Design. Material: Polyproplyen (PP). Format: DIN A4. Blatt: 80, 80 g/qm. Papier FSC®-zertifiziert. Farbe: blau.
Weitere Informationen:
Beschreibung der Besonderheiten:
Kopfzeile, seitliche Begrenzungslinien auf jedem Blatt; herausnehmbares Lineal, auch als Lesezeichen verwendbar; fest eingebundene Sichthülle zum Ablegen loser Blätter; mit laminierter Oberfläche
Ausführung des Papiertyps:
holzfrei, chlorarm gebleicht
Papierformat:
DIN A4
Ausführung der Lineatur:
kariert
Flächenmasse des Papiers:
80
Anzahl der Blätter:
80
Lochung:
4fach
Zertifikate und Zulassungen:
Forest Stewardship Council (FSC)
Farbe:
blau
Typbezeichnung der Perforation:
Mikroperforation
Ausführung der Bindung:
Spiralbindung
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,90167*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,78*
€ 11,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,67*
€ 11,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,85*
€ 10,53
pro Stück
ab 6 Stück
€ 8,82*
€ 10,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,42*
€ 10,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,22*
€ 9,78
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,21*
€ 9,77
pro Stück
ab 240 Stück
€ 8,175*
€ 9,72825
pro Stück
ab 480 Stück
€ 7,74167*
€ 9,21259
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,90167*
€ 7,02299
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
41850036
ab € 1,89*
Zubehör
Leitz
10060036
ab € 4,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.