Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Schul- und Zeichenbedarf
>
Blöcke
>
Collegeblock
>
Collegeblock liniert
>
Artikel
Collegeblock WOW, A4, PP, kariert, holzfrei, 80 Blatt, eisblau
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1011-46380051
Hersteller:
Leitz
Herst.-Nr.:
46380051
EAN/GTIN:
4002432107704
Suchbegriffe:
Block kariert
College Block
Collegeblock
Collegeblöcke
Leitz Collegeblock WOW. Holzfrei. Chlorarm gebleicht. Lineatur: kariert. Spiralbindung. Mit Mikroperforation. Mit Lochung 8x8x8 cm. Kopfzeile sowie seitliche Begrenzungslinien auf jedem Blatt. Mit herausnehmbarem Lineal, das auch als Lesezeichen benützt werden kann. Mit einer fest eingebundenen Sichthülle zum Ablegen loser Blätter. Mit laminierter Oberfläche für ein glänzendes, hochwertiges Design. Material: Polyproplyen (PP). Format: DIN A4. Blatt: 80, 80 g/qm. Papier FSC®-zertifiziert. Farbe: eisblau.
Weitere Informationen:
Farbe:
eisblau
Flächenmasse des Papiers:
80
Ausführung der Lineatur:
kariert
Typbezeichnung der Perforation:
Mikroperforation
Anzahl der Blätter:
80
Ausführung des Papiertyps:
holzfrei, chlorarm gebleicht
Lochung:
4fach
Papierformat:
DIN A4
Ausführung der Bindung:
Spiralbindung
Beschreibung der Besonderheiten:
Kopfzeile, seitliche Begrenzungslinien auf jedem Blatt; herausnehmbares Lineal, auch als Lesezeichen verwendbar; fest eingebundene Sichthülle zum Ablegen loser Blätter; mit laminierter Oberfläche
Zertifikate und Zulassungen:
Forest Stewardship Council (FSC)
... >
Bürobedarf
>
Esselte Leitz
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Kollegeblock
,
Kollegeblöcke
,
Spiralblock
,
Spiralblöcke
,
College-Block liniert
,
Collegeblock Lineatur 21
,
Collegeblock liniert
,
Kollege-Block liniert
,
Kollegeblock Lineatur 21
,
Kollegeblock liniert
,
Spiralblock Lineatur 21
,
Notiz-Buch
,
Notiz-Heft
,
Notizbuch
,
Notizheft
,
Rechenblock
,
Rechenblöcke
,
Schreibblock
,
Schreibblöcke
,
Spiralbuch
,
Spiralheft
,
leitz notizbuch a4 kariert
,
college-block liniert
,
spiralbuch a4
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 5,90167*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,77*
€ 11,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,66*
€ 11,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,84*
€ 10,52
pro Stück
ab 6 Stück
€ 8,75*
€ 10,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,39*
€ 9,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,22*
€ 9,78
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,20*
€ 9,76
pro Stück
ab 240 Stück
€ 8,165*
€ 9,71635
pro Stück
ab 480 Stück
€ 7,73167*
€ 9,20069
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,90167*
€ 7,02299
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Klemmmappe ColorClip WOW, A4, PP, eisblau
Leitz
41850051
ab € 1,883*
Zubehör
Qualitäts-Ordner WOW, mit Schlitzen, A4, schmal, eisblau
Leitz
10060051
ab € 4,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen