Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Collegeblock WOW, A5, PP, kariert, holzfrei, 80 Blatt, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Collegeblock WOW, A5, PP, kariert, holzfrei, 80 Blatt, blau
Collegeblock WOW, A5, PP, kariert, holzfrei, 80 Blatt, blau
Collegeblock WOW, A5, PP, kariert, holzfrei, 80 Blatt, blau
Collegeblock WOW, A5, PP, kariert, holzfrei, 80 Blatt, blau
Collegeblock WOW, A5, PP, kariert, holzfrei, 80 Blatt, blau
Collegeblock WOW, A5, PP, kariert, holzfrei, 80 Blatt, blau
Collegeblock WOW, A5, PP, kariert, holzfrei, 80 Blatt, blau
Artikel-Nr.:
     C1011-46410036
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     46410036
EAN/GTIN:
     4002432107827
Suchbegriffe:
College Block
Collegeblock
Collegeblöcke
Kollegeblock
Leitz Collegeblock WOW. Holzfrei. Chlorarm gebleicht. Lineatur: kariert. Spiralbindung. Mit Mikroperforation. Mit Lochung 8x8x8 cm. Kopfzeile sowie seitliche Begrenzungslinien auf jedem Blatt. Mit herausnehmbarem Lineal, das auch als Lesezeichen benützt werden kann. Mit einer fest eingebundenen Sichthülle zum Ablegen loser Blätter. Mit laminierter Oberfläche für ein glänzendes, hochwertiges Design. Material: Polyproplyen (PP). Format: DIN A5. Blatt: 80, 80 g/qm. Papier FSC®-zertifiziert. Farbe: blau.
Weitere Informationen:
Flächenmasse des Papiers:
80
Lochung:
4fach
Ausführung der Lineatur:
kariert
Typbezeichnung der Perforation:
Mikroperforation
Ausführung der Bindung:
Spiralbindung
Ausführung des Papiertyps:
holzfrei, chlorarm gebleicht
Farbe:
blau
Zertifikate und Zulassungen:
Forest Stewardship Council (FSC)
Beschreibung der Besonderheiten:
Kopfzeile, seitliche Begrenzungslinien auf jedem Blatt; herausnehmbares Lineal, auch als Lesezeichen verwendbar; fest eingebundene Sichthülle zum Ablegen loser Blätter; mit laminierter Oberfläche
Papierformat:
DIN A5
Anzahl der Blätter:
80
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,10334*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,27*
€ 8,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,24*
€ 7,43
pro Stück
ab 6 Stück
€ 6,02*
€ 7,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,69*
€ 6,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,56*
€ 6,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,27*
€ 6,27
pro Stück
ab 240 Stück
€ 5,19334*
€ 6,18007
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,10334*
€ 4,88297
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
41850036
ab € 1,893*
Zubehör
Leitz
10060036
ab € 4,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.