Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Collegeblock WOW Be Mobile, A4 PP, liniert, violett


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Collegeblock WOW Be Mobile, A4 PP, liniert, violett
Collegeblock WOW Be Mobile, A4 PP, liniert, violett
Collegeblock WOW Be Mobile, A4 PP, liniert, violett
Collegeblock WOW Be Mobile, A4 PP, liniert, violett
Collegeblock WOW Be Mobile, A4 PP, liniert, violett
Collegeblock WOW Be Mobile, A4 PP, liniert, violett
Collegeblock WOW Be Mobile, A4 PP, liniert, violett
Collegeblock WOW Be Mobile, A4 PP, liniert, violett
Collegeblock WOW Be Mobile, A4 PP, liniert, violett
Artikel-Nr.:
     C1011-46440062
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     46440062
EAN/GTIN:
     4002432108466
Suchbegriffe:
College Block
Collegeblock
Collegeblöcke
Kollegeblock
Leitz Collegeblock WOW Be Mobile. Lineatur: liniert. Spiralbindung. Mit Mikroperforation und Abtrennfunktion. Mit Lochung 8x8x8 cm. Mit Stiftelasche. Mit Gummizugverschluss. Kopfzeile sowie seitliche Begrenzungslinien auf jedem Blatt. Mit beschriftbarem Inhaltsverzeichnis. Mit 3 herausnehmbaren Trennblättern 0,35 mm, die auch als Lesezeichen geeignet sind. Rückdeckel mit 3 integrierten Klappen zur Aufbewahrung von bis zu 60 losen Blättern, mit 3 x 15 Haftnotizen auf herausnehmbarem PP-Blatt. Material: Polyproplyen (PP). Format: DIN A4. Blatt: 80, 80 g/qm. Papier FSC®-zertifiziert. Farbe: violett.
Weitere Informationen:
Anzahl der Blätter:
80
Typbezeichnung der Perforation:
Mikroperforation
Ausführung der Bindung:
Spiralbindung
Flächenmasse des Papiers:
80
Papierformat:
DIN A4
Farbe:
violett
Beschreibung der Besonderheiten:
mit 3 Trennblättern, die auch als Lesezeichen geeignet sind, mit fest eingebundener Sichthülle mit 3 Fächern zum Ablegen von bis zu 30 losen Blättern, mit Eckverschluß, mit Abtrennfunktion
Ausführung der Lineatur:
liniert
Ausführung des Papiertyps:
holzfrei
Lochung:
8 x 8 x 8 cm
Zertifikate und Zulassungen:
Forest Stewardship Council (FSC)
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 13,46*
€ 16,02
pro Stück
ab 12 Stück
€ 13,35*
€ 15,89
pro Stück
ab 30 Stück
€ 12,80*
€ 15,23
pro Stück
ab 60 Stück
€ 12,32*
€ 14,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,02*
€ 11,92
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
41850062
ab € 1,89*
Zubehör
Leitz
10060062
ab € 4,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.