Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Collegeblock Office, A4, lam. Karton, kariert, 90 Blatt, sortiert


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Collegeblock Office, A4, lam. Karton, kariert, 90 Blatt, sortiert
Collegeblock Office, A4, lam. Karton, kariert, 90 Blatt, sortiert
Collegeblock Office, A4, lam. Karton, kariert, 90 Blatt, sortiert
Collegeblock Office, A4, lam. Karton, kariert, 90 Blatt, sortiert
Collegeblock Office, A4, lam. Karton, kariert, 90 Blatt, sortiert
Collegeblock Office, A4, lam. Karton, kariert, 90 Blatt, sortiert
Collegeblock Office, A4, lam. Karton, kariert, 90 Blatt, sortiert
Collegeblock Office, A4, lam. Karton, kariert, 90 Blatt, sortiert
Collegeblock Office, A4, lam. Karton, kariert, 90 Blatt, sortiert
Collegeblock Office, A4, lam. Karton, kariert, 90 Blatt, sortiert
Collegeblock Office, A4, lam. Karton, kariert, 90 Blatt, sortiert
Artikel-Nr.:
     C1011-46470099
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     46470099
EAN/GTIN:
     4002432112241
Suchbegriffe:
College Block
Collegeblock
Collegeblöcke
Kollegeblock
Leitz Collegeblock Office, mit Spiralbindung, holzfrei, chlorarm gebleicht, für DIN A4. Lineatur: kariert. Einband aus laminiertem Karton, mit abgerundeten Ecken. Seitliche Begrenzungslinien auf jedem Blatt und Zeile für Titel und Datum am oberen Rand. Mit Ringbindung für komplettes Öffnen des Collegeblocks, perfekt auch als Schreibunterlage. Inklusive Lineal, das auch als Lesezeichen verwendet werden kann. Format: DIN A4. Blatt: 90, 90 g/qm. Papier FSC®-zertifiziert. Farbe: sortiert: je 1 x gelb, rot, blau, grün und grau.
Weitere Informationen:
Beschreibung der Besonderheiten:
Karton-Einband; abgerundete Ecken; seitliche Begrenzungslinien/Zeile für Titel und Datum auf jedem Blatt; inklusive Lineal, als Lesezeichen verwendbar
Typbezeichnung der Perforation:
ohne
Lochung:
ohne
Ausführung des Papiertyps:
holzfrei und chlorarm gebleicht
Ausführung der Bindung:
Spiralbindung
Zertifikate und Zulassungen:
Forest Stewardship Council (FSC)
Farbe:
sortiert
Ausführung der Lineatur:
kariert
Flächenmasse des Papiers:
90
Papierformat:
DIN A4 = 21,0 cm x 29,7 cm
Anzahl der Blätter:
90
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 5,926* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 43,11*
€ 51,3009
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 42,72*
€ 50,8368
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 41,52*
€ 49,4088
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 37,93*
€ 45,1367
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 35,83*
€ 42,6377
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 34,76*
€ 41,3644
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 29,63*
€ 35,2597
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
46470035
ab € 5,75*
Ähnlich
Leitz
46470015
ab € 6,79*
Ähnlich
Leitz
46470085
ab € 5,75*
Ähnlich
Leitz
46470055
ab € 5,75*
Ähnlich
Leitz
46470025
ab € 5,77*
Ähnlich
Leitz
46480099
ab € 5,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.