Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Collegeblock Office, A4, lam. Karton, liniert, 90 Blatt, grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Collegeblock Office, A4, lam. Karton, liniert, 90 Blatt, grau
Collegeblock Office, A4, lam. Karton, liniert, 90 Blatt, grau
Collegeblock Office, A4, lam. Karton, liniert, 90 Blatt, grau
Collegeblock Office, A4, lam. Karton, liniert, 90 Blatt, grau
Collegeblock Office, A4, lam. Karton, liniert, 90 Blatt, grau
Collegeblock Office, A4, lam. Karton, liniert, 90 Blatt, grau
Collegeblock Office, A4, lam. Karton, liniert, 90 Blatt, grau
Collegeblock Office, A4, lam. Karton, liniert, 90 Blatt, grau
Collegeblock Office, A4, lam. Karton, liniert, 90 Blatt, grau
Collegeblock Office, A4, lam. Karton, liniert, 90 Blatt, grau
Collegeblock Office, A4, lam. Karton, liniert, 90 Blatt, grau
Artikel-Nr.:
     C1011-46480085
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     46480085
EAN/GTIN:
     4002432112661
Suchbegriffe:
College Block
Collegeblock
Collegeblöcke
Kollegeblock
Leitz Collegeblock Office, mit Spiralbindung, holzfrei, chlorarm gebleicht, für DIN A4. Lineatur: liniert. Einband aus laminiertem Karton, mit abgerundeten Ecken. Seitliche Begrenzungslinien auf jedem Blatt und Zeile für Titel und Datum am oberen Rand. Mit Ringbindung für komplettes Öffnen des Collegeblocks, perfekt auch als Schreibunterlage. Inklusive Lineal, das auch als Lesezeichen verwendet werden kann. Format: DIN A4. Blatt: 90, 90 g/qm. Papier FSC®-zertifiziert. Farbe: grau.
Weitere Informationen:
Ausführung der Lineatur:
liniert
Typbezeichnung der Perforation:
ohne
Ausführung des Papiertyps:
holzfrei und chlorarm gebleicht
Anzahl der Blätter:
90
Flächenmasse des Papiers:
90
Zertifikate und Zulassungen:
Forest Stewardship Council (FSC)
Ausführung der Bindung:
Spiralbindung
Papierformat:
DIN A4 = 21,0 cm x 29,7 cm
Lochung:
ohne
Beschreibung der Besonderheiten:
Karton-Einband; abgerundete Ecken; seitliche Begrenzungslinien/Zeile für Titel und Datum auf jedem Blatt; inklusive Lineal, als Lesezeichen verwendbar
Farbe:
grau
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,13*
€ 10,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,93*
€ 10,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,02*
€ 9,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,85*
€ 9,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,71*
€ 9,17
pro Stück
ab 125 Stück
€ 7,69*
€ 9,15
pro Stück
ab 200 Stück
€ 7,592*
€ 9,03448
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,79*
€ 6,89
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
45681095
ab € 4,598*
Ähnlich
Leitz
45681001
ab € 4,61*
Ähnlich
Leitz
55022036
ab € 14,17*
Ähnlich
Leitz
55022051
ab € 13,51*
Ähnlich
Leitz
55022016
ab € 14,79*
Ähnlich
Leitz
55022095
ab € 14,81*
Ähnlich
Leitz
55022062
ab € 13,76*
Ähnlich
Leitz
55021051
ab € 14,08*
Ähnlich
Leitz
55021016
ab € 14,03*
Ähnlich
Leitz
55021023
ab € 13,87*
Ähnlich
Leitz
55021095
ab € 12,99*
Ähnlich
Leitz
55021062
ab € 14,06*
Ähnlich
Leitz
55021001
ab € 13,85*
Ähnlich
Leitz
50081036
ab € 7,25*
Ähnlich
Leitz
50082054
ab € 9,87*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.