Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Notizbuch Solid, fester Einband, A4, liniert, weiß


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Notizbuch Solid, fester Einband, A4, liniert, weiß
Notizbuch Solid, fester Einband, A4, liniert, weiß
Notizbuch Solid, fester Einband, A4, liniert, weiß
Notizbuch Solid, fester Einband, A4, liniert, weiß
Notizbuch Solid, fester Einband, A4, liniert, weiß
Artikel-Nr.:
     C1011-46650001
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     46650001
EAN/GTIN:
     4002432116867
Suchbegriffe:
Notiz-Buch
Notiz-Heft
Notizbuch
Notizheft
Leitz Notizbuch Solid, A4, liniert. Mit festem Einband. Mit starker Buchbindung für lange Haltbarkeit und einen langfristigen Einsatz. Personalisierung auf der ersten Innenseite möglich. Die laminierte Oberfläche ist schmutzabweisend, langlebig und kratzresistent. Material: Hartpappe, laminiert. Format: DIN A4. Blatt: 80, 90 g/qm. Papier FSC®-zertifiziert. Farbe: weiß.
Weitere Informationen:
Material des Einbandes:
Hartpappe, laminiert
Zertifikate und Zulassungen:
Forest Stewardship Council (FSC)
Höhe:
302
Farbe:
weiß
Breite:
215
Anzahl der Seiten:
80
Beschreibung der Besonderheiten:
A4, liniert, 90g/qm, mit starker Buchbindung, Oberfläche schmutzabweisend, langlebig, kratzresistent, Personalisierung auf der Innenseite möglich
Typbezeichnung des Motivs:
Solid
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,67568*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 5,27928* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 43,77564*
€ 52,09301
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 42,82566*
€ 50,96254
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 41,36568*
€ 49,22516
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 39,95568*
€ 47,54726
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 38,55564*
€ 45,88121
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 31,67568*
€ 37,69406
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
46650030
ab € 8,34*
Ähnlich
Leitz
46650050
ab € 31,56564*
Ähnlich
Leitz
46650020
ab € 31,51566*
Ähnlich
Leitz
46650095
ab € 4,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.