Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Notizbuch Solid, fester Einband, A5, liniert, hellblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Notizbuch Solid, fester Einband, A5, liniert, hellblau
Notizbuch Solid, fester Einband, A5, liniert, hellblau
Notizbuch Solid, fester Einband, A5, liniert, hellblau
Notizbuch Solid, fester Einband, A5, liniert, hellblau
Notizbuch Solid, fester Einband, A5, liniert, hellblau
Artikel-Nr.:
     107-032846
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     46670030
EAN/GTIN:
     4002432116980
Suchbegriffe:
Notiz-Buch
Notiz-Heft
Notizbuch
Notizheft
Leitz Notizbuch Solid, A5, liniert. Mit festem Einband. Mit starker Buchbindung für lange Haltbarkeit und einen langfristigen Einsatz. Personalisierung auf der ersten Innenseite möglich. Die laminierte Oberfläche ist schmutzabweisend, langlebig und kratzresistent. Material: Hartpappe, laminiert. Format: DIN A5. Blatt: 80, 90 g/qm. Papier FSC®-zertifiziert. Farbe: hellblau.
Weitere Informationen:
Zertifikate und Zulassungen:
Forest Stewardship Council (FSC)
Höhe:
217
Beschreibung der Besonderheiten:
A5, liniert, 90g/qm, mit starker Buchbindung, Oberfläche schmutzabweisend, langlebig, kratzresistent, Personalisierung auf der Innenseite möglich
Breite:
155
Material des Einbandes:
Hartpappe, laminiert
Farbe:
hellblau
Typbezeichnung des Motivs:
Solid
Anzahl der Seiten:
80
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 107
pro Stück
€ 4,30*
ab € 6,06*
€ 10,12*
12 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 4,95*
ab € 19,53*
€ 38,92*
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,12*
€ 12,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,97*
€ 11,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,07*
€ 10,79
pro Stück
ab 6 Stück
€ 8,53*
€ 10,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,22*
€ 9,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,00*
€ 9,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,06*
€ 7,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
46660030
ab € 6,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.