Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hülle CombiFile, A4, PP, 5 Stück, blau


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Hülle CombiFile, A4, PP, 5 Stück, blau
Hülle CombiFile, A4, PP, 5 Stück, blau
Hülle CombiFile, A4, PP, 5 Stück, blau
Hülle CombiFile, A4, PP, 5 Stück, blau
Hülle CombiFile, A4, PP, 5 Stück, blau
Artikel-Nr.:
     467-#LEIT47260035
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     47260035
EAN/GTIN:
     4002432371006
Suchbegriffe:
Organisationshülle
Sichthülle und Prospekthülle
Aktenhülle
Klarsichthüllen mit Greifausschnitt
Leitz Hülle CombiFile, A4. Eine Kombination aus Sicht- und Prospekthülle. Mit einklappbarem Lochrand, mit Verschlußlasche rechts oben und Beschriftungsstreifen, genarbt, dokumentenecht. Material: Polypropylen (PP), 0,20 mm. Format: 355 x 234 x 6 mm. Inhalt: 5 Stück. Farbe: blau.
Weitere Informationen:
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
Stärke:
0.20
Anordnung der Lage der Öffnungsseite:
oben offen
Beschreibung der Besonderheiten:
eine Kombination aus Sicht- und Prospekthülle, mit einklappbarem Lochrand, mit Verschlußlasche rechts oben und Beschriftungsstreifen, Inhalt 5 Stück
Papiereinlage vorhanden:
Nein
dokumentenecht:
Ja
Lochrandverstärkung vorhanden:
Nein
Farbe:
blau
Ausführung der Lochung:
Multilochung
Werkstoff:
Polypropylen (PP)
Hüllen strapazierfähig:
Ja
Ausführung der Oberflächen-Beschaffenheit:
dezentes Design
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
6
pro Packung
€ 5,87*
ab € 3,48*
€ 5,11*
8 Tage
nicht lagernd
6
pro Stück
€ 5,49*
ab € 4,09*
€ 5,87*
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 3,56*
€ 6,58*
6 Tage
51
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 4,15*
€ 6,84*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Packungen
€ 5,11*
€ 6,08
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,85*
€ 5,77
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,69*
€ 5,58
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,48*
€ 5,33
pro Packung
ab 60 Packungen
€ 4,47*
€ 5,32
pro Packung
ab 150 Packungen
€ 4,46*
€ 5,31
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,48*
€ 4,14
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,696* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Packungen
Mindestbestellmenge: 6 Packungen ( entspricht € 30,66* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
47270035
ab € 3,48*
Zubehör
Leitz
47310002
ab € 3,36*
Zubehör
Leitz
10805095
ab € 3,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.