Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hülle CombiFile, Maxi, PP, 3 Stück, farblos


Menge:  Beutel  
Produktinformationen:
Hülle CombiFile, Maxi, PP, 3 Stück, farblos
Hülle CombiFile, Maxi, PP, 3 Stück, farblos
Hülle CombiFile, Maxi, PP, 3 Stück, farblos
Hülle CombiFile, Maxi, PP, 3 Stück, farblos
Hülle CombiFile, Maxi, PP, 3 Stück, farblos
Artikel-Nr.:
     467-KATA659868
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     47270003
EAN/GTIN:
     4002432371020
Suchbegriffe:
Katalog-Faltenhülle
Kataloghülle
Känguruhülle
Kängurutasche
Leitz Hülle CombiFile, Maxi. Eine Kombination aus Sicht- und Prospekthülle. Mit einklappbarem Lochrand, für voluminöse Dokumten und Kataloge bis zu 150 Blatt, mit Beschriftungsstreifen, genarbt, dokumentenecht. Material: Polypropylen (PP), 0,20 mm. Format: 355 x 234 x 7,5 mm. Inhalt: 3 Stück. Farbe: farblos.
Weitere Informationen:
Papiereinlage vorhanden:
Nein
Beschreibung der Besonderheiten:
Eine Kombination aus Sicht- und Prospekthülle, mit einklappbarem Lochrand, für voluminöse Dokumten und Kataloge bis zu 150 Blatt, mit Beschriftungsstreifen, Inhalt 3 Stück
Farbe:
farblos
Werkstoff:
Polypropylen (PP)
Lochrandverstärkung vorhanden:
Nein
Anordnung der Lage der Öffnungsseite:
oben offen
Ausführung der Lochung:
Multilochung
Ausführung der Oberflächen-Beschaffenheit:
dezentes Design
dokumentenecht:
Ja
Stärke:
0.20
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
Hüllen strapazierfähig:
Ja
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
14
1
pro Beutel
€ 5,87*
ab € 3,41*
€ 5,73*
2 Tage
119
1
pro Beutel
€ 5,95*
ab € 3,47*
€ 5,79*
1
pro Beutel
€ 7,95*
ab € 3,53*
€ 6,08*
9 Tage
27
2
pro Packung
€ 6,99*
ab € 7,94*
€ 12,63*
1
pro Stück
€ 4,30*
ab € 6,57*
€ 13,41*
Menge:  Beutel  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 5,73*
€ 6,82
pro Beutel
ab 3,333 Beutel
€ 5,01*
€ 5,96
pro Beutel
ab 6,667 Beutel
€ 4,85*
€ 5,77
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 4,83*
€ 5,75
pro Beutel
ab 16,667 Beutel
€ 4,44*
€ 5,28
pro Beutel
ab 25 Beutel
€ 4,43*
€ 5,27
pro Beutel
ab 33,334 Beutel
€ 4,34*
€ 5,16
pro Beutel
ab 5000,1 Beutel
€ 3,41*
€ 4,06
pro Beutel
1 Beutel enthält 3 Stück (ab € 1,13667* pro Stück)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
10805095
ab € 3,02*
Zubehör
Leitz
40803000
ab € 5,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.