Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Prospekthülle Standard, A4, PP, dokumentenecht, 15 Stück, glasklar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Prospekthülle Standard, A4, PP, dokumentenecht, 15 Stück, glasklar
Prospekthülle Standard, A4, PP, dokumentenecht, 15 Stück, glasklar
Prospekthülle Standard, A4, PP, dokumentenecht, 15 Stück, glasklar
Prospekthülle Standard, A4, PP, dokumentenecht, 15 Stück, glasklar
Prospekthülle Standard, A4, PP, dokumentenecht, 15 Stück, glasklar
Artikel-Nr.:
     C1011-47706002
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     47706002
EAN/GTIN:
     4002432368068
Suchbegriffe:
Dokumentenhüllen ESD
ESD-Dokumentenhüllen
Abhefthülle
Klarsichthüllen mit Lochrand
Leitz Prospekthülle Standard, oben offen, dokumentenecht, mit Multilochung. Material: Polypropylen (PP), 0,075 mm. Format: für A4. Inhalt: 15 Stück. Farbe: glasklar.
Weitere Informationen:
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
Ausführung der Oberflächen-Beschaffenheit:
glasklar
Lochrandverstärkung vorhanden:
Nein
Werkstoff:
PP
Ausführung der Lochung:
Multilochung
Papiereinlage vorhanden:
Nein
Anordnung der Lage der Öffnungsseite:
oben offen
Farbe:
transparent
Stärke:
0.075
Hüllen strapazierfähig:
Nein
dokumentenecht:
Nein
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,39*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,85*
€ 8,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,28*
€ 7,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,33*
€ 3,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,25*
€ 3,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,06*
€ 3,64
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,04*
€ 3,62
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,03*
€ 3,61
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
47700002
ab € 0,1384*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.