Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Archiv-Stehsammler, Wellpappe, weiss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Archiv-Stehsammler, Wellpappe, weiss
Archiv-Stehsammler, Wellpappe, weiss
Archiv-Stehsammler, Wellpappe, weiss
Archiv-Stehsammler, Wellpappe, weiss
Archiv-Stehsammler, Wellpappe, weiss
Artikel-Nr.:
     C1011-493222
Hersteller:
     Esselte
Herst.-Nr.:
     493222
EAN/GTIN:
     5902812336719
Suchbegriffe:
Archivstehsammler
Stehsammler
Zeitschriftenbox
Zeitschriftenkassette
Esselte Archiv-Stehsammler. Für Prospekte, Zeitschriften, Kataloge. Mit Griffloch. Archivdruck vorhanden. Mit Fläche für Etikettierung, mit schwarzem Liniendruck auf allen Seiten. Gefaltet. Wellpappe, farbig bedruckt, 100% recyclebar. Für Format: A4. Format: 80x255x320 mm. FSC®-zertifiziert. Farbe: weiss.
Weitere Informationen:
Lieferung gefaltet:
Ja
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
Zertifikate und Zulassungen:
Forest Stewardship Council (FSC)
Werkstoff:
weisse Wellpappe RC
Tiefe:
255
Beschriftungsfeld vorhanden:
Ja
Beschreibung der Besonderheiten:
mit Fläche für Etikettierung, mit rotem Liniendruck auf allen Seiten
Höhe vorne:
320
max. Füllhöhe an Papier:
76
Höhe hinten:
325
Griffloch vorhanden:
Ja
Farbe:
weiß
Breite:
80
Archivdruck vorhanden:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,87*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
ab 125 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
ab 625 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.