Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachheftgerät F30, Kunststoff, 30 Blatt, hellblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flachheftgerät F30, Kunststoff, 30 Blatt, hellblau
Flachheftgerät F30, Kunststoff, 30 Blatt, hellblau
Flachheftgerät F30, Kunststoff, 30 Blatt, hellblau
Flachheftgerät F30, Kunststoff, 30 Blatt, hellblau
Flachheftgerät F30, Kunststoff, 30 Blatt, hellblau
Artikel-Nr.:
     C1011-5000354
Hersteller:
     Rapid
Herst.-Nr.:
     5000354
EAN/GTIN:
     4051661012679
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bostitch
Büro-Heftgerät
Bürohefter
Büroheftgerät
Rapid Flachheftgerät F30, mit Oberlademechanik, mit Flat-Clinch-Technik für eine deutlich bessere Ordnerauslastung (bis zu 30 %), rutschfest. Heftklammertyp: 24/6 und 26/6. Heftleistung/Blatt: 3mm/30. Einlegetiefe: 55mm. Material: ABS-Kunststoff/Metall. 5 Jahre Garantie nur bei Verwendung von Rapid Heftklammern. Farbe: hellblau.
Weitere Informationen:
Beschreibung der Besonderheiten:
mit Flat-Clinch-Technik für eine deutlich bessere Ordnerauslastung (bis zu 30 %), rutschfest
Nachfüll-Technik:
Oberlademechanik
Ausführung der Heftungsart:
Flachheftung
Garantiedauer:
5 Jahre nur bei Verwendung von Rapid Heftklammern
Farbe:
hellblau
Heftleistung:
30
max. Tiefe des Zuführungsbereichs:
55
Garantie gewährt:
Ja
Typbezeichnung der Heftklammern:
24/6, 26/6
Werkstoff:
Kunststoff
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,89*
€ 16,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,60*
€ 16,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,52*
€ 14,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,11*
€ 14,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,56*
€ 13,76
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,54*
€ 13,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,00*
€ 10,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.