Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heftzange K1, Metall, 50 Blatt, Heftklammerntyp 24, hellblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Heftzange K1, Metall, 50 Blatt, Heftklammerntyp 24, hellblau
Heftzange K1, Metall, 50 Blatt, Heftklammerntyp 24, hellblau
Heftzange K1, Metall, 50 Blatt, Heftklammerntyp 24, hellblau
Heftzange K1, Metall, 50 Blatt, Heftklammerntyp 24, hellblau
Heftzange K1, Metall, 50 Blatt, Heftklammerntyp 24, hellblau
Artikel-Nr.:
     C1011-5000492
Hersteller:
     Rapid
Herst.-Nr.:
     5000492
EAN/GTIN:
     4051661016530
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Handhefter
Handheftzange
Heftzange
rapid heftzange 50blatt
Rapid Heftzange K1, mit Hinterlademechanik, für offene und geschlossene Heftung, mit verstellbarem Amboss, mit verchromter Oberfläche. Heftklammertyp: 24/6 und 24/8+. Heftleistung/Blatt: 5mm/50. Einlegetiefe: 56mm. Material: Metall. 5 Jahre Garantie nur bei Verwendung von Rapid Heftklammern. Farbe: hellblau.
Weitere Informationen:
max. Tiefe des Zuführungsbereichs:
56
Garantie gewährt:
Ja
Nachfüll-Technik:
Hinterlademechanik
Farbe:
hellblau
Beschreibung der Besonderheiten:
mit verstellbarem Amboss, mit verchromter Oberfläche
Heftleistung:
50
Ausführung der Heftungsart:
fest/lösbar
Werkstoff:
metall
Typbezeichnung der Heftklammern:
24/6 - 24/8+
Garantiedauer:
5 Jahre nur bei Verwendung von Rapid Heftklammern
Weitere Suchbegriffe: handhefter, rapid handhefter
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,86*
€ 35,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,72*
€ 35,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,67*
€ 34,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,24*
€ 32,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,40*
€ 31,42
pro Stück
ab 25 Stück
€ 26,39*
€ 31,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,51*
€ 25,60
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rapid
5000494
ab € 21,40*
Ähnlich
Rapid
5000493
ab € 21,65*
Ähnlich
Rapid
5000490
ab € 21,59*
Ähnlich
Rapid
5000491
ab € 21,39*
Ähnlich
Rapesco
1346
ab € 15,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.