Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heftgerät Supreme S17, Metall, 30 Blatt, schwarz/rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Heftgerät Supreme S17, Metall, 30 Blatt, schwarz/rot
Heftgerät Supreme S17, Metall, 30 Blatt, schwarz/rot
Heftgerät Supreme S17, Metall, 30 Blatt, schwarz/rot
Heftgerät Supreme S17, Metall, 30 Blatt, schwarz/rot
Heftgerät Supreme S17, Metall, 30 Blatt, schwarz/rot
Artikel-Nr.:
     C1011-5000538
Hersteller:
     Rapid
Herst.-Nr.:
     5000538
EAN/GTIN:
     4051661018336
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bostitch
Büro-Heftgerät
Bürohefter
Büroheftgerät
Rapid Heftgerät Supreme S17, mit Oberlademechanik, Fullstrip, mit patentierter SuperFlatClinch-Technologie für 40% mehr Platz im Ordner dank noch flacher umgelegter Heftklammern, rutschfest. Heftklammertyp: 150 x 24/6 oder 210 x 26/6. Heftleistung/Blatt: 3mm/30. Einlegetiefe: 60mm. Material: Metall/ABS. 5 Jahre Garantie nur bei Verwendung von Rapid Heftklammern. Farbe: schwarz/rot.
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz/rot
Nachfüll-Technik:
Oberlademechanik
Beschreibung der Besonderheiten:
Fullstrip, mit patentierter SuperFlatClinch-Technologie für 40% mehr Platz im Ordner, rutschfest
Typbezeichnung der Heftklammern:
24/6, 26/6
Garantiedauer:
5 Jahre nur bei Verwendung von Rapid Heftklammern
Heftleistung:
30
max. Tiefe des Zuführungsbereichs:
60
Ausführung der Heftungsart:
Flachheftung
Garantie gewährt:
Ja
Werkstoff:
metall
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,63*
€ 20,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,25*
€ 20,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,18*
€ 19,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,71*
€ 18,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,16*
€ 18,04
pro Stück
ab 25 Stück
€ 15,15*
€ 18,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,87*
€ 14,13
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rapid
24855700
ab € 0,38*
Zubehör
Rapid
24860000
ab € 1,83*
Zubehör
Rapid
24855600
ab € 0,28*
Zubehör
Rapid
24859800
ab € 1,08*
Zubehör
Rapid
24855800
ab € 0,30*
Zubehör
Rapid
24859900
ab € 1,57*
Zubehör
Rapid
24862100
ab € 1,32*
Zubehör
Rapid
24861300
ab € 0,27*
Zubehör
Rapid
24861800
ab € 0,91*
Zubehör
Rapid
24861400
ab € 0,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.