Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heftgerät Supreme S27, Metall, 30 Blatt, schwarz/grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Heftgerät Supreme S27, Metall, 30 Blatt, schwarz/grau
Heftgerät Supreme S27, Metall, 30 Blatt, schwarz/grau
Heftgerät Supreme S27, Metall, 30 Blatt, schwarz/grau
Heftgerät Supreme S27, Metall, 30 Blatt, schwarz/grau
Heftgerät Supreme S27, Metall, 30 Blatt, schwarz/grau
Artikel-Nr.:
     C1011-5000540
Hersteller:
     Rapid
Herst.-Nr.:
     5000540
EAN/GTIN:
     4051661018350
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bostitch
Büro-Heftgerät
Bürohefter
Büroheftgerät
Rapid Heftgerät Supreme S27, mit Oberlademechanik, Halfstrip, mit patentierter SuperFlatClinch-Technologie für 40% mehr Platz im Ordner dank noch flacher umgelegter Heftklammern, rutschfest. Heftklammertyp: 110 x 24/6 oder 150 x 26/6. Heftleistung/Blatt: 3mm/30. Einlegetiefe: 40mm. Material: Metall/ABS. 5 Jahre Garantie nur bei Verwendung von Rapid Heftklammern. Farbe: schwarz/grau.
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz/grau
Heftleistung:
30
Werkstoff:
metall
Typbezeichnung der Heftklammern:
24/6, 26/6
Garantiedauer:
5 Jahre nur bei Verwendung von Rapid Heftklammern
Nachfüll-Technik:
Oberlademechanik
max. Tiefe des Zuführungsbereichs:
40
Garantie gewährt:
Ja
Beschreibung der Besonderheiten:
Halfstrip, mit patentierter SuperFlatClinch-Technologie für 40% mehr Platz im Ordner, rutschfest
Ausführung der Heftungsart:
Flachheftung
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,55*
€ 17,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,37*
€ 17,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,25*
€ 15,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,78*
€ 15,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,61*
€ 15,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,61*
€ 11,44
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rapid
24855700
ab € 0,38*
Zubehör
Rapid
24860000
ab € 1,84*
Zubehör
Rapid
24855600
ab € 0,28*
Zubehör
Rapid
24859800
ab € 1,08*
Zubehör
Rapid
24855800
ab € 0,30*
Zubehör
Rapid
24859900
ab € 1,57*
Zubehör
Rapid
24862100
ab € 1,32*
Zubehör
Rapid
24861300
ab € 0,27*
Zubehör
Rapid
24861800
ab € 0,90*
Zubehör
Rapid
24861400
ab € 0,36*
Zubehör
Rapid
23000900
ab € 30,29*
Zubehör
Rapid
23223100
ab € 190,33*
Zubehör
Rapid
23000600
ab € 107,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.