Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heftgerät Supreme S50, Metall, 50Blatt, schwarz/rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Heftgerät Supreme S50, Metall, 50Blatt, schwarz/rot
Heftgerät Supreme S50, Metall, 50Blatt, schwarz/rot
Heftgerät Supreme S50, Metall, 50Blatt, schwarz/rot
Heftgerät Supreme S50, Metall, 50Blatt, schwarz/rot
Heftgerät Supreme S50, Metall, 50Blatt, schwarz/rot
Artikel-Nr.:
     C1011-5000544
Hersteller:
     Rapid
Herst.-Nr.:
     5000544
EAN/GTIN:
     4051661018398
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bostitch
Büro-Heftgerät
Bürohefter
Büroheftgerät
Rapid Heftgerät Supreme S50, mit Oberlademechanik, Halfstrip, mit patentierter SuperFlatClinch-Technologie für 40% mehr Platz im Ordner dank noch flacher umgelegter Heftklammern, rutschfest. Heftklammertyp: 100 x 24/6 oder 140 x 26/6 oder 100 x 24/8+ oder 140 x 26/8+. Heftleistung/Blatt: 5mm/50. Einlegetiefe: 40mm. Material: Metall/ABS. 5 Jahre Garantie nur bei Verwendung von Rapid Heftklammern. Farbe: schwarz/rot.
Weitere Informationen:
Nachfüll-Technik:
Oberlademechanik
max. Tiefe des Zuführungsbereichs:
40
Typbezeichnung der Heftklammern:
24/6, 24/8+, 26/6, 26/8+
Werkstoff:
metall
Farbe:
schwarz/rot
Garantie gewährt:
Ja
Heftleistung:
50
Beschreibung der Besonderheiten:
Halfstrip, mit patentierter SuperFlatClinch-Technologie für 40% mehr Platz im Ordner, rutschfest
Ausführung der Heftungsart:
Flachheftung
Garantiedauer:
5 Jahre nur bei Verwendung von Rapid Heftklammern
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,35*
€ 25,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,90*
€ 24,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,84*
€ 23,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,55*
€ 23,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,11*
€ 21,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,80*
€ 17,61
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rapid
24855700
ab € 0,38*
Zubehör
Rapid
24860000
ab € 1,83*
Zubehör
Rapid
24855600
ab € 0,28*
Zubehör
Rapid
24859800
ab € 1,08*
Zubehör
Rapid
24855800
ab € 0,30*
Zubehör
Rapid
24859900
ab € 1,58*
Zubehör
Rapid
24858500
ab € 1,14*
Zubehör
Rapid
24860100
ab € 4,43*
Zubehör
Rapid
24858900
ab € 5,50*
Zubehör
Rapid
24858300
ab € 8,038*
Zubehör
Rapid
24862100
ab € 1,31*
Zubehör
Rapid
24861300
ab € 0,27*
Zubehör
Rapid
24861800
ab € 0,91*
Zubehör
Rapid
24861400
ab € 0,36*
Zubehör
Rapid
24861600
ab € 1,28*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.