Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heftgerät Supreme SO30, Metall, 30 Blatt, schwarz/grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Heftgerät Supreme SO30, Metall, 30 Blatt, schwarz/grau
Heftgerät Supreme SO30, Metall, 30 Blatt, schwarz/grau
Heftgerät Supreme SO30, Metall, 30 Blatt, schwarz/grau
Heftgerät Supreme SO30, Metall, 30 Blatt, schwarz/grau
Heftgerät Supreme SO30, Metall, 30 Blatt, schwarz/grau
Artikel-Nr.:
     C1011-5000546
Hersteller:
     Rapid
Herst.-Nr.:
     5000546
EAN/GTIN:
     4051661018411
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bostitch
Büro-Heftgerät
Bürohefter
Büroheftgerät
Rapid Heftgerät Supreme SO30, mit Oberlademechanik, Fullstrip, mit patentierter Omnipress-Technologie für 40% Kraftersparnis, patentierter integrierter Hebel für das Heften in der Hand, mit patentierter SuperFlatClinch-Technologie für 40% mehr Platz im Ordner, rutschfest, inklusive Heftklammern Omnipress 30. Heftklammertyp: 210 x Omnipress 30. Heftleistung/Blatt: 3mm/30. Einlegetiefe: 40mm. Material: Metall/ABS. 5 Jahre Garantie nur bei Verwendung von Rapid Heftklammern. Farbe: schwarz/grau.
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz/grau
Garantiedauer:
5 Jahre nur bei Verwendung von Rapid Heftklammern
max. Tiefe des Zuführungsbereichs:
40
Nachfüll-Technik:
Oberlademechanik
Heftleistung:
30
Ausführung der Heftungsart:
Flachheftung
Typbezeichnung der Heftklammern:
Omnipress 30
Garantie gewährt:
Ja
Werkstoff:
metall
Beschreibung der Besonderheiten:
Fullstrip, patentierte Omnipress-Technologie für 40% Kraftersparnis, patentierter integrierter Hebel für das Heften in der Hand, patentierte SuperFlatClinch-Technologie für 40% mehr Platz im Ordner, rutschfest, inkl. Heftklammern Omnipress 30
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,04*
€ 30,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,31*
€ 30,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,41*
€ 29,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,51*
€ 27,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,93*
€ 27,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,25*
€ 21,72
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rapid
5000559
ab € 0,44*
Zubehör
Rapid
5000560
ab € 1,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.