Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Rund um den Schreibtisch
>
Heftgeräte / Locher
>
Büro-Heftklammern
>
Artikel
Heftgerät Supreme SO30C, Metall, 30 Blatt, schwarz/rot
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1011-5000550
Hersteller:
Rapid
Herst.-Nr.:
5000550
EAN/GTIN:
4051661018459
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Büro-Heftklammern
Heftklammern Bürogeräte
Bostitch
Büro-Heftgerät
Rapid Heftgerät Supreme SO30C, mit Oberlademechanik, Halfstrip, mit patentierter Omnipress-Technologie für 40% Kraftersparnis, patentierter integrierter Hebel für das Heften in der Hand, mit patentierter SuperFlatClinch-Technologie für 40% mehr Platz im Ordner, rutschfest, inklusive Heftklammern Omnipress 30. Heftklammertyp: 150 x Omnipress 30. Heftleistung/Blatt: 3mm/30. Einlegetiefe: 40mm. Material: Metall/ABS. 5 Jahre Garantie nur bei Verwendung von Rapid Heftklammern. Farbe: schwarz/rot.
Weitere Informationen:
Beschreibung der Besonderheiten:
Halfstrip, patentierte Omnipress-Technologie für 40% Kraftersparnis, patentierter integrierter Hebel für das Heften in der Hand, patentierte SuperFlatClinch-Technologie für 40% mehr Platz im Ordner, rutschfest, inkl. Heftklammern Omnipress 30
Nachfüll-Technik:
Oberlademechanik
Garantie gewährt:
Ja
Garantiedauer:
5 Jahre nur bei Verwendung von Rapid Heftklammern
Farbe:
schwarz/rot
max. Tiefe des Zuführungsbereichs:
40
Ausführung der Heftungsart:
Flachheftung
Heftleistung:
30
Typbezeichnung der Heftklammern:
Omnipress 30
Werkstoff:
metall
... >
Bürobedarf
>
Esselte Leitz
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Bürohefter
,
Büroheftgerät
,
Büroheftgeräte
,
Heftgerät
,
Heftmaschine
,
Klammeraffe
,
Klammeraffe Büro
,
Klammermaschine
,
Standardheftgerät
,
heftgerät schwarz 100 blatt
,
büro heftklammern
,
büro-heftklammern rapid
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 16,51*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,92*
€ 28,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,17*
€ 27,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,27*
€ 26,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,09*
€ 25,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,59*
€ 24,50
pro Stück
ab 25 Stück
€ 20,58*
€ 24,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,51*
€ 19,65
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Heftklammern Omnipress 30, verzinkt, 1000 Stück
Rapid
5000559
ab € 0,44*
Zubehör
Heftklammern Omnipress 30, verzinkt, 5000 Stück
Rapid
5000560
ab € 1,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen