Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bürolocher NeXXt Recycle, klima-kompensiert, Kunststoff, 30 Blatt, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bürolocher NeXXt Recycle, klima-kompensiert, Kunststoff, 30 Blatt, blau
Bürolocher NeXXt Recycle, klima-kompensiert, Kunststoff, 30 Blatt, blau
Bürolocher NeXXt Recycle, klima-kompensiert, Kunststoff, 30 Blatt, blau
Bürolocher NeXXt Recycle, klima-kompensiert, Kunststoff, 30 Blatt, blau
Bürolocher NeXXt Recycle, klima-kompensiert, Kunststoff, 30 Blatt, blau
Bürolocher NeXXt Recycle, klima-kompensiert, Kunststoff, 30 Blatt, blau
Bürolocher NeXXt Recycle, klima-kompensiert, Kunststoff, 30 Blatt, blau
Bürolocher NeXXt Recycle, klima-kompensiert, Kunststoff, 30 Blatt, blau
Artikel-Nr.:
     C1011-50030035
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     50030035
EAN/GTIN:
     4002432135288
Suchbegriffe:
Bürolocher
Handlocher
Locher
Standardlocher
Leitz Bürolocher NeXXt Recycle Klima-kompensiert durch ClimatePartner (Tracking-Nr. 11538-1902-1001). Hergestellt aus 45% recyceltem Kunststoff, 100% recycelbar, da er mit Hilfe eines Schraubendreher vollständig in die verschiedenen Materialtypen zerlegt werden kann. Mit Anschlagschiene aus Kunststoff. Anschlagschiene mit farbiger Bedruckung und Fenster. Mit transprarentem, rutschfestem Kunststoffboden (Abfallkasten). Mit patentierter Griffmulde. Mit ultra-scharfen Lochstempeln. Auch für 4-fach Lochung geeignet. Umweltfreundliche Verpackung aus zu 67% recyceltem Karton, vollständig recycelbar. Stanzleistung/Blatt: 3 mm/30. Material: 45% recycelter Kunststoff, Metall. 10 Jahre Garantie, GS-geprüft. Farbe: blau.
Weitere Informationen:
Anzahl der Stanzsegmente:
2
Zertifikate und Zulassungen:
GS-Prüfzeichen
Farbe:
blau
Garantie gewährt:
Ja
Anschlagschiene vorhanden:
Ja
Beschreibung der Besonderheiten:
CO² neutral. Hergestellt aus 45% recyceltem Kunststoff, 100% recycelbar, da er mit Hilfe eines Schraubendreher vollständig in die verschiedenen Materialtypen zerlegt werden kann. Mit Anschlagschiene aus Kunststoff. Auch für 4-Fach Lochung.
Lochung:
80mm
max. Anzahl der Blätter:
30
max. Einstell-Format:
A4, Folio
max. Stärke des Stapels je Lochungsarbeitsgang:
3
Garantiedauer:
10 Jahre
Werkstoff:
45% recycelter Kunststoff, Metall
Material der Anschlagschiene:
Kunststoff, schwarz
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,52*
€ 14,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,03*
€ 14,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,12*
€ 13,23
pro Stück
ab 6 Stück
€ 10,75*
€ 12,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,59*
€ 12,60
pro Stück
ab 18 Stück
€ 10,41*
€ 12,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,05*
€ 11,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,83*
€ 9,32
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
50030055
ab € 7,80*
Ähnlich
Leitz
50030025
ab € 7,80*
Ähnlich
Leitz
50030095
ab € 7,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.