Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefkorb Elegant, A4, Kunststoff, glasklar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Briefkorb Elegant, A4, Kunststoff, glasklar
Briefkorb Elegant, A4, Kunststoff, glasklar
Briefkorb Elegant, A4, Kunststoff, glasklar
Briefkorb Elegant, A4, Kunststoff, glasklar
Briefkorb Elegant, A4, Kunststoff, glasklar
Artikel-Nr.:
     C1011-52200002
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     52200002
EAN/GTIN:
     4002432310845
Suchbegriffe:
Ablagekorb
Briefablage
Briefablagekorb
Briefkorb
Leitz Briefkorb Elegant. Stapelbar, mit Beschriftungsfeld, mit Greifausschnitt. Mit Gummifüßchen. Material: Kunststoff. Für Format: A4. Format (B x T x H): 244 x 335 x 52 mm. Farbe: glasklar.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Kunststoff
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
Tiefe:
335
stapelbar:
Ja
Greifausschnitt vorhanden:
Ja
Farbe:
glasklar
Beschriftungsfeld vorhanden:
Ja
Breite:
244
Beschreibung der Besonderheiten:
mit Gummifüßchen
Höhe:
52
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,99*
€ 10,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,65*
€ 10,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,15*
€ 9,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,87*
€ 9,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,69*
€ 9,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,78*
€ 6,88
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
52200090
ab € 6,17*
Zubehör
Leitz
52200095
ab € 5,76*
Zubehör
Leitz
52910085
ab € 8,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.