Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefkorb WOW Plus, A4, Polystyrol, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Briefkorb WOW Plus, A4, Polystyrol, blau
Briefkorb WOW Plus, A4, Polystyrol, blau
Briefkorb WOW Plus, A4, Polystyrol, blau
Briefkorb WOW Plus, A4, Polystyrol, blau
Briefkorb WOW Plus, A4, Polystyrol, blau
Briefkorb WOW Plus, A4, Polystyrol, blau
Briefkorb WOW Plus, A4, Polystyrol, blau
Artikel-Nr.:
     C1011-52263036
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     52263036
EAN/GTIN:
     4002432394463
Suchbegriffe:
Ablagekorb
Briefablage
Briefablagekorb
Briefkorb
Leitz Briefkorb WOW Plus. Mehrfach übereinander stapelbarer Einzelbriefkorb mit Greifausschnitt. Glänzend. Material: Polystyrol (PS). Für A4. Format: 255 x 70 x 360 mm. Farbe: blau.
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Werkstoff:
Polystyrol
Greifausschnitt vorhanden:
Nein
Breite:
255
Beschriftungsfeld vorhanden:
Nein
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
Tiefe:
360
Höhe:
70
stapelbar:
Ja
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,40*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,66*
€ 6,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,01*
€ 5,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,64*
€ 5,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,59*
€ 5,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,42*
€ 5,26
pro Stück
ab 150 Stück
€ 4,11*
€ 4,89
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,40*
€ 4,05
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
55021036
ab € 14,03*
Zubehör
Leitz
52340092
ab € 5,05*
Zubehör
Leitz
52781036
ab € 5,07*
Zubehör
Leitz
60050002
ab € 2,23*
Zubehör
Leitz
55612036
ab € 15,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.