Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Ordnungsmittel
>
Ablagen
>
Briefablage
>
Artikel
Briefkorb Recycle, klima-kompensiert, A4, Polystyrol, grün
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1011-52275050
Hersteller:
Leitz
Herst.-Nr.:
52275050
EAN/GTIN:
4002432134557
Suchbegriffe:
Ablagekorb
Briefablage
Briefablagekorb
Briefkorb
Leitz Briefkorb Recycle Klima-kompensiert durch ClimatePartner (Tracking-Nr. 11538-1902-1001). Hergestellt aus 90% recyceltem Kunststoff, 100% recycelbar. Stabil und langlebig. Mit großem Greifausschnitt. Stapelbar. Glatte, leicht zu reinigende Oberfläche. Kein Verpackungsabfall, Kennzeichnung nur mittels Etikett. Material: 90% recyceltes Polystyrol (PS). Format: für DIN A4, 255 x 70 x 357 mm. Farbe: grün.
Weitere Informationen:
Breite:
255
stapelbar:
Ja
Höhe:
70
Greifausschnitt vorhanden:
Ja
Werkstoff:
Polystyrol
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
Tiefe:
357
Beschriftungsfeld vorhanden:
Nein
Farbe:
grün
Beschreibung der Besonderheiten:
CO² neutral. Aus 90% recyceltem Kunststoff, 100% recycelbar. Kein Verpackungsabfall, Kennzeichnung nur mittels Etikett.
... >
Bürobedarf
>
Esselte Leitz
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Sortierkorb
,
briefablage a4 grün leitz
,
ablagekorb a4 quer
,
ablagekorb
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 3,18*
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,53*
€ 6,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,79*
€ 5,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,44*
€ 5,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,34*
€ 5,16
pro Stück
ab 30 Stück
€ 4,29*
€ 5,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,07*
€ 4,84
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,18*
€ 3,78
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Briefkorb Recycle, klima-kompensiert, A4, Polystyrol, blau
Leitz
52275030
ab € 3,17*
Ähnlich
Briefkorb Recycle, klima-kompensiert, A4, Polystyrol, rot
Leitz
52275020
ab € 3,15*
Ähnlich
Briefkorb Recycle, klima-kompensiert, A4, Polystyrol, schwarz
Leitz
52275095
ab € 3,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen