Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Distanzelement Plus, für Briefkörbe Plus, grau transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Distanzelement Plus, für Briefkörbe Plus, grau transparent
Distanzelement Plus, für Briefkörbe Plus, grau transparent
Distanzelement Plus, für Briefkörbe Plus, grau transparent
Distanzelement Plus, für Briefkörbe Plus, grau transparent
Distanzelement Plus, für Briefkörbe Plus, grau transparent
Artikel-Nr.:
     690-620245210
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     52340092
EAN/GTIN:
     4002432372805
Suchbegriffe:
Abstandshalter Ablage
Stapelträger
Verbindungsclips Briefablage
Leitz Distanzelement Plus, für Briefkörbe 5226, 5227, 5233, 5237, 5200, erhöht die Kapazität des Briefkorbes um 60 mm. Material: Polystyrol (PS). Farbe: grau transparent.
Weitere Informationen:
Farbe:
Grau transparent
Verwendung für Produkt:
5226, 5227, 5233, 5237, 5200
Beschreibung der Besonderheiten:
erhöht die Kapazität des Briefkorbes um 60 mm
Werkstoff:
Polystyrol
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
2
pro Stück
€ 5,49*
ab € 5,06*
€ 8,24*
7 Tage
44
pro Stück
€ 5,99*
ab € 5,05*
€ 8,46*
2 Tage
2
pro Stück
€ 4,99*
ab € 5,22*
€ 8,51*
11 Tage
2
pro Stück
€ 5,87*
ab € 5,23*
€ 8,52*
3 Tage
3
pro Packung
€ 4,95*
ab € 29,33*
€ 53,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,24*
€ 9,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,34*
€ 8,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,00*
€ 8,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,79*
€ 8,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,46*
€ 7,69
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,06*
€ 6,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
52270095
ab € 2,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.