Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schubladenbox CUBE 5 Schubladen, Polystyrol, schwarz/weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schubladenbox CUBE 5 Schubladen, Polystyrol, schwarz/weiß
Schubladenbox CUBE 5 Schubladen, Polystyrol, schwarz/weiß
Schubladenbox CUBE 5 Schubladen, Polystyrol, schwarz/weiß
Schubladenbox CUBE 5 Schubladen, Polystyrol, schwarz/weiß
Schubladenbox CUBE 5 Schubladen, Polystyrol, schwarz/weiß
Schubladenbox CUBE 5 Schubladen, Polystyrol, schwarz/weiß
Schubladenbox CUBE 5 Schubladen, Polystyrol, schwarz/weiß
Schubladenbox CUBE 5 Schubladen, Polystyrol, schwarz/weiß
Schubladenbox CUBE 5 Schubladen, Polystyrol, schwarz/weiß
Artikel-Nr.:
     C1011-52531095
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     52531095
EAN/GTIN:
     4002432115501
Suchbegriffe:
Kunststoffgehäuse
Schubladenbox
schubladenbox 5 schübe geschlossen ...
kunststoffgehäuse
Leitz Schubladenbox CUBE mit 5 Schubladen, geschlossen, 1 hohe und 4 flache Schubladen. Mit Griffloch im Schubladenboden der flachen Schubladen für die einfache Entnahme von Dokumenten, mit ergonomischer Griffmulde in der Schubladenfront, inklusive Schubladeneinsatz. Leicht laufende Schubladen mit Auszugssprerre, mit rutschfesten Gummifüßchen, stapelbar. Material: Polystyrol. Format: 363 x 287 x 270 mm, für A4. Farbe: Gehäuse: schwarz, Schubladen: weiß.
Weitere Informationen:
Griffloch/Griffmulde vorhanden:
Ja
Beschriftungsfeld vorhanden:
Ja
Tiefe:
363
Ausführung des Öffnungszustandes:
geschlossen
Breite:
287
Höhe der Schublade:
34
Anzahl der Schubfächer:
5
Verwendung für Papierformate:
A4
Farbe der Schublade:
weiß
stapelbar:
Ja
Auszugsperre vorhanden:
Ja
Höhe:
270
Werkstoff:
Polystyrol
Gehäusefarbe:
schwarz
Beschreibung der Besonderheiten:
1 hohe und 4 flache Schubladen, mit Schubladeneinsatz, mit Griffloch im Schubladenboden, mit rutschfesten Gummifüßchen
Weitere Suchbegriffe: abs kunststoffgehäuse
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 48,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,54*
€ 76,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,44*
€ 76,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,44*
€ 70,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,03*
€ 66,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,84*
€ 60,50
pro Stück
ab 25 Stück
€ 50,83*
€ 60,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,45*
€ 57,66
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
61110000
ab € 1,57*
Zubehör
Leitz
52150002
ab € 1,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.