Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abdeckschildchen, für Post- und Formularsets


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abdeckschildchen, für Post- und Formularsets
Abdeckschildchen, für Post- und Formularsets
Abdeckschildchen, für Post- und Formularsets
Abdeckschildchen, für Post- und Formularsets
Abdeckschildchen, für Post- und Formularsets
Artikel-Nr.:
     C1011-52610000
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     52610000
EAN/GTIN:
     4002432364305
Suchbegriffe:
Beschriftungsfenster
Etikettenhalter
Etikettenrahmen
Etikettentasche
Leitz Abdeckschildchen, für Post- und Formularsets. Format: 75 x 18 mm. Inhalt: 5 Plastik- und 10 Papierschildchen. Farbe: farblos/weiss.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Papier / Kunststoff
Höhe:
17
selbstklebend:
Nein
Farbe:
Weiß / Farblos
wieder ablösbar:
Ja
Verwendung für Produkt:
Post- und Formularset
Breite:
75
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,16*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 4,16* pro Satz)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,99*
€ 9,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,49*
€ 8,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,42*
€ 7,64
pro Stück
ab 6 Stück
€ 6,10*
€ 7,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,72*
€ 6,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,56*
€ 6,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,38*
€ 6,40
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,16*
€ 4,95
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Leitz
52800035
ab € 50,29*
Sonstiges
Leitz
52800028
ab € 50,85*
Sonstiges
Leitz
52800089
ab € 50,03*
Sonstiges
Leitz
52800025
ab € 51,36*
Sonstiges
Leitz
52800095
ab € 50,32*
Sonstiges
Leitz
52930095
ab € 52,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.