| |
|
| Artikel-Nr.: C1011-52670061 Herst.-Nr.: 52670061 EAN/GTIN: 4002432128358 |
| |
|
| | |
| Leitz Set Aufbewahrungsbox Klein MyBox Cosy mit Organiser und Deckel. Für A5-Dokumente und kleinere Büro- oder Home-Accessoires. Deckel mit Einrastfunktion, dennoch leicht zu öffnen. Rahmen des Deckels ist ausgelegt auf sicheres Stapeln. Organiser mit Fächern zur Organisation kleiner und häufig verwendeter Utensilien. Mit Griff zum leichten Herausnehmen. Mit weichen, abgerundeten Ecken für eine einfache Reinigung. Konische Form für platzsparendes Transportieren. Bei Nichtgebrauch platzsparend ineinander stapelbar. Mit matter Oberfläche. Leicht zu reinigen. Robust, kratzfest und wasserdicht. Kombinierbar mit dem Leitz MyBox Organiser mit Griff. Plastikfreie Verpackung. Material: Polystyrol (HIPS = High Impact Polystyrol), für den Kontakt mit Lebensmitteln geeignet. Volumen: 5 Liter. Format: 318 x 128 x 191 mm. Farbe: blau/hellgrau. Weitere Informationen: | | Breite: | 318 | Höhe: | 128 | max. Aufbewahrungsmenge: | 1 | Archivdruck vorhanden: | Nein | Tiefe: | 191 | Lieferung gefaltet: | Nein | Werkstoff: | Polystyrol | Beschreibung der Besonderheiten: | matt Oberfläche, robust, kratzfest und wasserdicht | Farbe: | blau/hellgrau | Ausführung des Inhalts bzgl. der Hauptausstattungsteile: | Set, Aufbewahrungsbox Klein mit Organiser und Deckel, Deckel mit Einrastfunktion, sicheres Stapeln, abgerundete Ecken, ineinander stapelbar | Verwendung für Papierformate: | DIN A5 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |