Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blanko-Schildchen, für Stehsammler, Karton, 50 Stück, weiss


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Blanko-Schildchen, für Stehsammler, Karton, 50 Stück, weiss
Blanko-Schildchen, für Stehsammler, Karton, 50 Stück, weiss
Blanko-Schildchen, für Stehsammler, Karton, 50 Stück, weiss
Blanko-Schildchen, für Stehsammler, Karton, 50 Stück, weiss
Blanko-Schildchen, für Stehsammler, Karton, 50 Stück, weiss
Artikel-Nr.:
     467-#LEIT52920001
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     52920001
EAN/GTIN:
     4002432350483
Suchbegriffe:
Reitereinlage
Stehsammler Beschriftungsschild
Stehsammlerbeschriftungsschilder
reitereinlage leitz
Leitz Blanko-Schildchen, für Stehsammler 2421 und 2427. Material: Karton. Format: 92 x 21 mm. Inhalt: 50 Schildchen. Farbe: weiss.
Weitere Informationen:
Breite:
21
selbstklebend:
Nein
Farbe:
weiß
Beschreibung der Besonderheiten:
perforiert
Werkstoff:
Karton
Anzahl der Schilder:
500
Verwendung für Produkt:
Leitz Stehsammler 2427 und 2421
Höhe:
92
wieder ablösbar:
Ja
Weitere Suchbegriffe: stehsammler beschriftungsschild
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
pro Packung
€ 5,87*
ab € 3,49*
€ 6,02*
11 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 5,49*
ab € 3,54*
€ 6,06*
pro Stück
€ 4,30*
ab € 7,57*
€ 11,64*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,02*
€ 7,16
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,09*
€ 6,06
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,83*
€ 5,75
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,64*
€ 5,52
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 4,63*
€ 5,51
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,42*
€ 5,26
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,49*
€ 4,15
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,0698* pro Stück)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
24200000
ab € 0,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.