Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abdeckplatte für Stapelmodul, lichtgrau


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Abdeckplatte für Stapelmodul, lichtgrau
Abdeckplatte für Stapelmodul, lichtgrau
Abdeckplatte für Stapelmodul, lichtgrau
Abdeckplatte für Stapelmodul, lichtgrau
Abdeckplatte für Stapelmodul, lichtgrau
Artikel-Nr.:
     C1011-52970085
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     52970085
EAN/GTIN:
     4002432345809
Suchbegriffe:
Ablageplatte
Karteibox
Karteikartenkasten
Karteikassette
Leitz Abdeckplatte für Stapelmodul. Für (Marke/Art.Nr.): Leitz Stapelmodul 5291. Überlappung 1,5 mm. Material: Polystyrol. Format (BxH): 289x289 mm. Farbe: Grau.
Weitere Informationen:
Beschreibung der Besonderheiten:
Überlappung 1,5 mm
Breite:
289
Werkstoff:
Polystyrol
Farbe:
grau
Höhe:
289
Verwendung für Produkt:
Leitz Stapelmodul 5291
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,29912*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 3 Stück (ab € 11,43304* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 47,0991*
€ 56,04793
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 46,2591*
€ 55,04833
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 43,87911*
€ 52,21614
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 42,72912*
€ 50,84765
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 40,5591*
€ 48,26533
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 34,29912*
€ 40,81595
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
52910085
ab € 53,92002*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.