Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchstütze, Metall, grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Buchstütze, Metall, grau
Buchstütze, Metall, grau
Buchstütze, Metall, grau
Buchstütze, Metall, grau
Buchstütze, Metall, grau
Artikel-Nr.:
     C1011-52980085
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     52980085
EAN/GTIN:
     4002432311378
Suchbegriffe:
Buchstützen
Bücherstützen
Ordnerstütze
Registraturstütze
Leitz Buchstütze, keilförmig, der breite Fuss verhindert ein Wegrutschen der Buchstütze und damit der Bücher. Material: Metall, pulverbeschichtet. Format: 125 x 140 x 145 mm. Farbe: grau.
Weitere Informationen:
Belastbarkeit:
hoch
Farbe:
grau
Werkstoff:
metall
Stärke:
1
Ausführung des Oberflächen-Farbauftrages:
pulverbeschichtet
Weitere Suchbegriffe: buchstützen metall, buchstützen
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,35*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,98*
€ 16,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,80*
€ 15,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,06*
€ 7,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,80*
€ 6,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,59*
€ 6,65
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,35*
€ 5,18
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
52980095
ab € 3,48*
Ähnlich
Leitz
52980001
ab € 3,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.