Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Titan Büroschere WOW, Edelstahl, 205 mm, gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Titan Büroschere WOW, Edelstahl, 205 mm, gelb
Titan Büroschere WOW, Edelstahl, 205 mm, gelb
Titan Büroschere WOW, Edelstahl, 205 mm, gelb
Titan Büroschere WOW, Edelstahl, 205 mm, gelb
Titan Büroschere WOW, Edelstahl, 205 mm, gelb
Titan Büroschere WOW, Edelstahl, 205 mm, gelb
Titan Büroschere WOW, Edelstahl, 205 mm, gelb
Titan Büroschere WOW, Edelstahl, 205 mm, gelb
Titan Büroschere WOW, Edelstahl, 205 mm, gelb
Titan Büroschere WOW, Edelstahl, 205 mm, gelb
Titan Büroschere WOW, Edelstahl, 205 mm, gelb
Titan Büroschere WOW, Edelstahl, 205 mm, gelb
Titan Büroschere WOW, Edelstahl, 205 mm, gelb
Titan Büroschere WOW, Edelstahl, 205 mm, gelb
Titan Büroschere WOW, Edelstahl, 205 mm, gelb
Artikel-Nr.:
     C1011-53192016
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     53192016
EAN/GTIN:
     4002432121984
Suchbegriffe:
Bastel-Schere
Bastelschere
Schul-Schere
Schulschere
Leitz Titan Büroschere WOW. Mit komfortablen, ergonomischen Softgriffen für bequeme, sichere und rutschfeste Handhabung. Mit verstellbarer Schraube Nachjustieren. Ultra-scharfe, titanbeschichtete Klingen liefern jahrelang hervorragende Leistung. Hochwertiger deutscher Edelstahl mit außergewöhnlicher Haltbarkeit. Geeignet für Rechts- und Linkshänder. Plastikfreie Verpackung, Hängekarte aus Karton. Material: Titanbeschichtetes Edelstahl, rostfrei. Klingenlänge: 105 mm. Gesamtlänge: 205 mm. 10 Jahre Garantie. Farbe: gelb.
Weitere Informationen:
Kennzeichnung:
ohne Anforderung
Länge:
205
Form:
Spitze leicht abgerundet
Werkstoff:
titanbeschichtetes Edelstahl, rostfrei, Kunststoffgriffe
Schnabel-Länge:
105
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,94*
€ 13,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,34*
€ 12,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,55*
€ 11,36
pro Stück
ab 6 Stück
€ 9,25*
€ 11,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,94*
€ 10,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,86*
€ 10,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,66*
€ 7,93
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
46290016
ab € 4,95*
Ähnlich
Leitz
60470016
ab € 6,19*
Ähnlich
Leitz
60410016
ab € 6,22*
Ähnlich
Leitz
61080016
ab € 12,08*
Ähnlich
Leitz
60420016
ab € 6,92*
Ähnlich
Leitz
60450016
ab € 14,06*
Ähnlich
Leitz
60430016
ab € 10,27*
Ähnlich
Leitz
60440016
ab € 11,92*
Ähnlich
Leitz
53611016
ab € 6,07*
Ähnlich
Leitz
52263016
ab € 3,17*
Ähnlich
Leitz
55022016
ab € 14,75*
Ähnlich
Leitz
55021016
ab € 13,33*
Ähnlich
Leitz
50082016
ab € 9,88*
Ähnlich
Leitz
50081016
ab € 8,32*
Ähnlich
Leitz
46390016
ab € 4,58*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.