Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Titan Büroschere WOW, Edelstahl, 205 mm, violett


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Titan Büroschere WOW, Edelstahl, 205 mm, violett
Titan Büroschere WOW, Edelstahl, 205 mm, violett
Titan Büroschere WOW, Edelstahl, 205 mm, violett
Titan Büroschere WOW, Edelstahl, 205 mm, violett
Titan Büroschere WOW, Edelstahl, 205 mm, violett
Titan Büroschere WOW, Edelstahl, 205 mm, violett
Titan Büroschere WOW, Edelstahl, 205 mm, violett
Titan Büroschere WOW, Edelstahl, 205 mm, violett
Titan Büroschere WOW, Edelstahl, 205 mm, violett
Titan Büroschere WOW, Edelstahl, 205 mm, violett
Titan Büroschere WOW, Edelstahl, 205 mm, violett
Titan Büroschere WOW, Edelstahl, 205 mm, violett
Titan Büroschere WOW, Edelstahl, 205 mm, violett
Titan Büroschere WOW, Edelstahl, 205 mm, violett
Titan Büroschere WOW, Edelstahl, 205 mm, violett
Artikel-Nr.:
     C1011-53192062
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     53192062
EAN/GTIN:
     4002432103218
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bastel-Schere
Bastelschere
Schul-Schere
Schulschere
Leitz Titan Büroschere WOW. Mit komfortablen, ergonomischen Softgriffen für bequeme, sichere und rutschfeste Handhabung. Mit verstellbarer Schraube Nachjustieren. Ultra-scharfe, titanbeschichtete Klingen liefern jahrelang hervorragende Leistung. Hochwertiger deutscher Edelstahl mit außergewöhnlicher Haltbarkeit. Geeignet für Rechts- und Linkshänder. Plastikfreie Verpackung, Hängekarte aus Karton. Material: Titanbeschichtetes Edelstahl, rostfrei. Klingenlänge: 105 mm. Gesamtlänge: 205 mm. 10 Jahre Garantie. Farbe: violett.
Weitere Informationen:
Schnabel-Länge:
105
Länge:
205
Kennzeichnung:
ohne Anforderung
Form:
Spitze leicht abgerundet
Werkstoff:
titanbeschichtetes Edelstahl, rostfrei, Kunststoffgriffe
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,85*
€ 11,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,74*
€ 11,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,95*
€ 10,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,72*
€ 10,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,59*
€ 10,22
pro Stück
ab 70 Stück
€ 8,01*
€ 9,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,56*
€ 7,81
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
52263062
ab € 3,45*
Zubehör
Leitz
55311062
ab € 11,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.