Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefkorb WOW Duo Colour, A4, Polystyrol, weiß/eisblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Briefkorb WOW Duo Colour, A4, Polystyrol, weiß/eisblau
Briefkorb WOW Duo Colour, A4, Polystyrol, weiß/eisblau
Briefkorb WOW Duo Colour, A4, Polystyrol, weiß/eisblau
Briefkorb WOW Duo Colour, A4, Polystyrol, weiß/eisblau
Briefkorb WOW Duo Colour, A4, Polystyrol, weiß/eisblau
Briefkorb WOW Duo Colour, A4, Polystyrol, weiß/eisblau
Briefkorb WOW Duo Colour, A4, Polystyrol, weiß/eisblau
Briefkorb WOW Duo Colour, A4, Polystyrol, weiß/eisblau
Briefkorb WOW Duo Colour, A4, Polystyrol, weiß/eisblau
Briefkorb WOW Duo Colour, A4, Polystyrol, weiß/eisblau
Briefkorb WOW Duo Colour, A4, Polystyrol, weiß/eisblau
Artikel-Nr.:
     C1011-53611051
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     53611051
EAN/GTIN:
     4002432122011
Suchbegriffe:
Ablagekorb
Briefablage
Briefablagekorb
Briefkorb
Leitz Briefkorb WOW Duo Colour. Große Griffzone durch abgeschrägte Front. Stapelbar. Hochglänzend. Material: Polystyrol (PS). Für Formate bis A4, C4 sowie Folio- und Letter-Format. Format: 267 x 49 x 336 mm. Farbe: weiß/eisblau.
Weitere Informationen:
Breite:
267
Tiefe:
336
Beschriftungsfeld vorhanden:
Nein
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
Werkstoff:
Polystyrol
Farbe:
weiß/eisblau
Höhe:
49
Greifausschnitt vorhanden:
Ja
stapelbar:
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,81*
€ 11,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,68*
€ 11,52
pro Stück
ab 4 Stück
€ 9,32*
€ 11,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,59*
€ 10,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,20*
€ 9,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,05*
€ 9,58
pro Stück
ab 40 Stück
€ 8,03*
€ 9,56
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,02*
€ 9,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,99*
€ 7,13
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
46290051
ab € 4,95*
Ähnlich
Leitz
60470051
ab € 6,19*
Ähnlich
Leitz
60410051
ab € 6,23*
Ähnlich
Leitz
61080051
ab € 12,08*
Ähnlich
Leitz
61090051
ab € 9,37*
Ähnlich
Leitz
60420051
ab € 7,54*
Ähnlich
Leitz
60450051
ab € 14,46*
Ähnlich
Leitz
60430051
ab € 10,20*
Ähnlich
Leitz
60440051
ab € 12,15*
Ähnlich
Leitz
52263051
ab € 3,40*
Ähnlich
Leitz
55022051
ab € 13,51*
Ähnlich
Leitz
55021051
ab € 14,11*
Ähnlich
Leitz
50082051
ab € 9,73*
Ähnlich
Leitz
50081051
ab € 8,02*
Ähnlich
Leitz
46440051
ab € 10,09*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.