Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klebeband-Abroller WOW Duo Colour, Polystyrol, weiß/gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Klebeband-Abroller WOW Duo Colour, Polystyrol, weiß/gelb
Klebeband-Abroller WOW Duo Colour, Polystyrol, weiß/gelb
Klebeband-Abroller WOW Duo Colour, Polystyrol, weiß/gelb
Klebeband-Abroller WOW Duo Colour, Polystyrol, weiß/gelb
Klebeband-Abroller WOW Duo Colour, Polystyrol, weiß/gelb
Klebeband-Abroller WOW Duo Colour, Polystyrol, weiß/gelb
Klebeband-Abroller WOW Duo Colour, Polystyrol, weiß/gelb
Klebeband-Abroller WOW Duo Colour, Polystyrol, weiß/gelb
Klebeband-Abroller WOW Duo Colour, Polystyrol, weiß/gelb
Artikel-Nr.:
     C1011-53641016
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     53641016
EAN/GTIN:
     4002432122127
Suchbegriffe:
Klebeabroller
Klebebandabroller
Klebefilmabroller
Klebeband Tischabroller
Leitz Klebeband-Abroller WOW Duo Colour. Stabiler und schwerer Tischabroller für rutschfesten Stand und bequeme Bedienung mit nur einer Hand. Mit Gummifüssen. Sauberes Abtrennen des Klebebandes durch gezackt geschliffene Klinge. Universell einsetzbar für Klebefilmrollen bis 19 mm x 33 m und einem Kerndurchmesser von 25 mm. Schnelles und einfaches Rollenwechseln. Hochglänzend. Inklusive weißem, beschreibbarem Klebeband. Material: Polystyrol (PS). Format: 51 x 76 x 126 mm. Farbe: weiß/gelb.
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß/gelb
max. Länge des Klebebandes:
33
gefüllt:
Ja
Ausführung der Lieferzusammenstellung:
inklusive Klebeband
max. Breite des Klebebandes:
19
Messer auswechselbar:
Nein
Beschreibung der Besonderheiten:
stabil und schwer für rutschfesten Stand und bequeme Bedienung mit einer Hand, Gummifüsse, mit gezackt geschliffener Klinge, universell einsetzbar für Klebefilmrollen mit einem Kerndurchmesser von 25mm, hochglänzend
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,12*
€ 14,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,96*
€ 14,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,49*
€ 13,67
pro Stück
ab 6 Stück
€ 11,35*
€ 13,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,11*
€ 13,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,75*
€ 12,79
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,73*
€ 12,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,62*
€ 12,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,87*
€ 10,56
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
60470016
ab € 6,25*
Ähnlich
Leitz
60410016
ab € 6,24*
Ähnlich
Leitz
61080016
ab € 12,03*
Ähnlich
Leitz
60420016
ab € 6,94*
Ähnlich
Leitz
60450016
ab € 14,12*
Ähnlich
Leitz
60430016
ab € 10,27*
Ähnlich
Leitz
60440016
ab € 11,91*
Ähnlich
Leitz
53611016
ab € 6,05*
Ähnlich
Leitz
52263016
ab € 3,18*
Ähnlich
Leitz
55022016
ab € 15,05*
Ähnlich
Leitz
55021016
ab € 13,30*
Ähnlich
Leitz
50082016
ab € 9,87*
Ähnlich
Leitz
50081016
ab € 8,32*
Ähnlich
Leitz
53220001
ab € 7,92*
Ähnlich
Leitz
55661016
ab € 24,21*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.