Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schubladenbox Recycle CUBE, klima-kompensiert, 4 Schubladen, Karton, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schubladenbox Recycle CUBE, klima-kompensiert, 4 Schubladen, Karton, schwarz
Schubladenbox Recycle CUBE, klima-kompensiert, 4 Schubladen, Karton, schwarz
Schubladenbox Recycle CUBE, klima-kompensiert, 4 Schubladen, Karton, schwarz
Schubladenbox Recycle CUBE, klima-kompensiert, 4 Schubladen, Karton, schwarz
Schubladenbox Recycle CUBE, klima-kompensiert, 4 Schubladen, Karton, schwarz
Schubladenbox Recycle CUBE, klima-kompensiert, 4 Schubladen, Karton, schwarz
Schubladenbox Recycle CUBE, klima-kompensiert, 4 Schubladen, Karton, schwarz
Schubladenbox Recycle CUBE, klima-kompensiert, 4 Schubladen, Karton, schwarz
Schubladenbox Recycle CUBE, klima-kompensiert, 4 Schubladen, Karton, schwarz
Schubladenbox Recycle CUBE, klima-kompensiert, 4 Schubladen, Karton, schwarz
Artikel-Nr.:
     C1011-53720095
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     53720095
EAN/GTIN:
     4002432134618
Suchbegriffe:
Schubladenbox
leitz schubladenbox 4 schübe
schubladenbox
leitz schubladenbox
Leitz Schubladenbox Recycle CUBE. Klima-kompensiert durch ClimatePartner (Tracking-Nr. 11538-1902-1001). Hergestellt aus 90% recyceltem Kunststoff, 100% recycelbar. Mit 4 Schubladen: 2 hohe und 2 flach. Für Formate bis A4. Leicht laufende Schubladen mit Auszugsstopp. Einzigartiges Stay-Shut-Schubladensystem: ein Druck und die Schublade bleibt geschlossen. Mit ergonomischem Greifausschnitt für leichtes Öffnen. Schmale Schubladen mit ergonomischer Bodenaussparung für leichtes Entnehmen von Papieren. Mit rutschfesten Gummifüßen. Platzsparend bis zu 3 Boxen übereinander stapelbar. Mit seidenmatter, abwischbarer Oberfläche. Material: 90% recyceltes Polystyrol (PS). Format Außenmaß: 287 x 270 x 363 mm. Farbe: schwarz.
Weitere Informationen:
Gehäusefarbe:
schwarz
Ausführung des Öffnungszustandes:
geschlossen
Beschriftungsfeld vorhanden:
Nein
Griffloch/Griffmulde vorhanden:
Ja
Breite:
287
Höhe:
270
Beschreibung der Besonderheiten:
CO² neutral. Aus 90% recyceltem Kunststoff, 100% recycelbar. Kein Verpackungsabfall, Kennzeichnung nur mittels Etikett. 2 hohe und 2 flache Schublade. Mit rutschfesten Gummifüßchen.
stapelbar:
Ja
Tiefe:
363
Farbe der Schublade:
schwarz
Auszugsperre vorhanden:
Ja
Verwendung für Papierformate:
A4
Anzahl der Schubfächer:
4
Werkstoff:
Polystyrol
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 46,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,74*
€ 75,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,65*
€ 74,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,01*
€ 70,22
pro Stück
ab 6 Stück
€ 58,07*
€ 69,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,60*
€ 66,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,66*
€ 59,10
pro Stück
ab 50 Stück
€ 48,40*
€ 57,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,26*
€ 55,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.