Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heftklammer Power Performance P3, 24/6mm, 30Blatt, 5000 Stück


Menge:  Schachteln  
Produktinformationen
Heftklammer Power Performance P3, 24/6mm, 30Blatt, 5000 Stück
Heftklammer Power Performance P3, 24/6mm, 30Blatt, 5000 Stück
Heftklammer Power Performance P3, 24/6mm, 30Blatt, 5000 Stück
Heftklammer Power Performance P3, 24/6mm, 30Blatt, 5000 Stück
Heftklammer Power Performance P3, 24/6mm, 30Blatt, 5000 Stück
Artikel-Nr.:
     C1011-54990000
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     54990000
EAN/GTIN:
     4002432117437
Suchbegriffe:
Büro-Heftklammern
Heftklammern Bürogeräte
Heftzangen-Heftklammern
Leitz Heftklammer Power Performance P3, 24/6. Für Heftgerät 5500, 5501, 5502, 5503, 5505, 5521 und Heftzange 5548. Heftleistung: 30 Blatt/3mm. Material: Stahl. Inhalt: 5000 Stück.
Weitere Informationen:
Produktverwendung:
Heftgerät 5500, 5501, 5502, 5503, 5505, 5521 und Heftzange 5548
Typbezeichnung der Heftklammern:
24/6
Material der Klammern:
Metall, verzinkt
Beschreibung der Besonderheiten:
Heftleistung: 30 Blatt/3 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,74*
  
Preis gilt ab 30.000 Schachteln
1 Schachtel enthält 5.000 Stück (ab € 0,00035* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Schachteln
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Schachteln
€ 2,53*
€ 3,01
pro Schachtel
ab 20 Schachteln
€ 2,49*
€ 2,96
pro Schachtel
ab 50 Schachteln
€ 2,34*
€ 2,78
pro Schachtel
ab 100 Schachteln
€ 2,25*
€ 2,68
pro Schachtel
ab 200 Schachteln
€ 2,20*
€ 2,62
pro Schachtel
ab 250 Schachteln
€ 2,18*
€ 2,59
pro Schachtel
ab 30000 Schachteln
€ 1,74*
€ 2,07
pro Schachtel
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.