| |
|
| Artikel-Nr.: C1011-55170035 Herst.-Nr.: 55170035 EAN/GTIN: 4002432342266 |
| | |
|
| | |
| Leitz Mini-Heftgerät NeXXt, mit Oberlademechanik, für geschlossene Heftung, mit Direct Impact Technology (DIT) für perfektes und problemloses Heften, mit kleinem Fach an der Unterseite zur Aufbewahrung von Heftklammern. Material: Kunststoff. Heftleistung: 1 mm/10 Blatt. Heftklammern: 100 x Nr. 10. Einlegetiefe: 35mm. 3 Jahre Garantie nur bei Verwendung von Leitz Heftklammern, GS-geprüft. Farbe: blau. Weitere Informationen: | | Nachfüll-Technik: | Oberlademechanik | Farbe: | blau | Heftleistung: | 10 | Ausführung der Heftungsart: | fest/lösbar | max. Tiefe des Zuführungsbereichs: | 35 | Zertifikate und Zulassungen: | GS-Prüfzeichen | Beschreibung der Besonderheiten: | mit integriertem Entklammerer | Werkstoff: | Metall/Kunststoff | Typbezeichnung der Heftklammern: | No. 10 | Garantie gewährt: | Ja | Garantiedauer: | 3 Jahre nur bei Verwendung von Leitz Heftklammern |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bürohefter, Büroheftgerät, Büroheftgeräte, Heftgerät, Heftmaschine, Klammeraffe, Klammeraffe Büro, Klammermaschine, Standardheftgerät, Mini-Hefter, Mini-Heftgerät, Minihefter, Miniheftgerät, leitz bürohefter, mini hefter |
| | |
| |