Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mini Heftgerät NeXXt, Heftleistung 10 Blatt, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Mini Heftgerät NeXXt, Heftleistung 10 Blatt, schwarz
Mini Heftgerät NeXXt, Heftleistung 10 Blatt, schwarz
Mini Heftgerät NeXXt, Heftleistung 10 Blatt, schwarz
Mini Heftgerät NeXXt, Heftleistung 10 Blatt, schwarz
Mini Heftgerät NeXXt, Heftleistung 10 Blatt, schwarz
Mini Heftgerät NeXXt, Heftleistung 10 Blatt, schwarz
Mini Heftgerät NeXXt, Heftleistung 10 Blatt, schwarz
Mini Heftgerät NeXXt, Heftleistung 10 Blatt, schwarz
Mini Heftgerät NeXXt, Heftleistung 10 Blatt, schwarz
Mini Heftgerät NeXXt, Heftleistung 10 Blatt, schwarz
Artikel-Nr.:
     1682-124046590
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     55170095
EAN/GTIN:
     4002432342280
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bostitch
Büro-Heftgerät
Bürohefter
Büroheftgerät
Leitz Mini-Heftgerät NeXXt, mit Oberlademechanik, für geschlossene Heftung, mit Direct Impact Technology (DIT) für perfektes und problemloses Heften, mit kleinem Fach an der Unterseite zur Aufbewahrung von Heftklammern. Material: Kunststoff. Heftleistung: 1 mm/10 Blatt. Heftklammern: 100 x Nr. 10. Einlegetiefe: 35mm. 3 Jahre Garantie nur bei Verwendung von Leitz Heftklammern, GS-geprüft. Farbe: schwarz.
Weitere Informationen:
Zertifikate und Zulassungen:
GS-Prüfzeichen
Ausführung der Heftungsart:
fest/lösbar
Heftleistung:
10
Typbezeichnung der Heftklammern:
No. 10
Garantiedauer:
3 Jahre nur bei Verwendung von Leitz Heftklammern
Farbe:
schwarz
Garantie gewährt:
Ja
Nachfüll-Technik:
Oberlademechanik
Beschreibung der Besonderheiten:
mit integriertem Entklammerer
Werkstoff:
Metall/Kunststoff
max. Tiefe des Zuführungsbereichs:
35
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
138
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 1,83*
€ 3,14*
3 Tage
189
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 1,84*
€ 3,17*
12 Tage
200
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 1,94*
€ 3,38*
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,85*
€ 3,38*
3 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 1,98*
€ 3,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,14*
€ 3,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,67*
€ 3,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,48*
€ 2,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,43*
€ 2,89
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
55770000
ab € 0,24*
Zubehör
Novus
040-0003
ab € 0,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.