Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Rund um den Schreibtisch
>
Heftgeräte / Locher
>
Heftgerät
>
Miniheftgerät
>
Artikel
Mini Heftgerät NeXXt WOW, 10 Blatt, blau
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1011-55281036
Hersteller:
Leitz
Herst.-Nr.:
55281036
EAN/GTIN:
4002432101283
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bostitch
Büro-Heftgerät
Bürohefter
Büroheftgerät
Leitz Mini Heftgerät NeXXt WOW. Mit Oberlademechanik. Für geschlossene Heftung. Mit Tackerfunktion. Mit integriertem Entklammerer. Mit Direct Impact Technology (DIT) für perfektes und problemloses Heften. Inklusive 1 Schachtel Heftklammern. Heftleistung: 1 mm/10 Blatt. Heftklammern: 100 x P2, Nr. 10. Einlegetiefe: 35mm. Material: Metall mit Kunststoff. 10 Jahre Garantie nur bei Verwendung von Leitz Heftklammern, GS-geprüft. Farbe: blau.
Weitere Informationen:
Nachfüll-Technik:
Oberlademechanik
Garantiedauer:
10 Jahre nur bei Verwendung von Leitz Heftklammern
Farbe:
blau
Heftleistung:
10
Zertifikate und Zulassungen:
GS-Prüfzeichen
max. Tiefe des Zuführungsbereichs:
35
Werkstoff:
Metall/Kunststoff
Ausführung der Heftungsart:
Fest
Garantie gewährt:
Ja
Beschreibung der Besonderheiten:
mit integriertem Entklammerer
Typbezeichnung der Heftklammern:
No. 10
... >
Bürobedarf
>
Esselte Leitz
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Büroheftgeräte
,
Heftgerät
,
Heftmaschine
,
Klammeraffe
,
Klammeraffe Büro
,
Klammermaschine
,
Standardheftgerät
,
Mini-Hefter
,
Mini-Heftgerät
,
Minihefter
,
Miniheftgerät
,
büroheftgerät leitz blau
,
mini hefter
,
leitz mini-heftgerät
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 9,31*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,91*
€ 16,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,77*
€ 16,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,66*
€ 15,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,39*
€ 14,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,54*
€ 13,73
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,53*
€ 13,72
pro Stück
ab 260 Stück
€ 11,35*
€ 13,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,31*
€ 11,08
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mini Locher NeXXt WOW, Kunststoff, 10 Blatt, blau
Leitz
50601036
ab € 6,45*
Zubehör
Titan Büroschere WOW, Edelstahl, 205 mm, blau
Leitz
53192036
ab € 6,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen