| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1011-55311001 Herst.-Nr.: 55311001 EAN/GTIN: 4002432100132 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Leitz Heftzange WOW. Mit Hinterlademechanik. Für geschlossene Heftung, Lieferung inklusive 1 Schachtel Heftklammern. Heftleistung: 1,5 mm/15 Blatt. Heftklammern: 150 x P2/No.10. Einlegetiefe: 49,5 mm. Material: Metall. 10 Jahre Garantie bei Verwendung von Leitz Heftklammern. Farbe: weiß. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | max. Tiefe des Zuführungsbereichs: | 49,5 | Beschreibung der Besonderheiten: | Lieferung inklusive 1 Schachtel Heftklammern | Heftleistung: | 15 | Typbezeichnung der Heftklammern: | No. 10 | Farbe: | weiß | Werkstoff: | Metall | Garantiedauer: | 10 Jahre nur bei Verwendung von Leitz Heftklammern | Garantie gewährt: | Ja | Nachfüll-Technik: | Hinterlademechanik | Ausführung der Heftungsart: | Fest |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |