| |
|
| Artikel-Nr.: C1011-55470033 Herst.-Nr.: 55470033 EAN/GTIN: 4002432357574 |
| | |
|
| | |
| Leitz Kleine Heftzange mit Backloader-Mechanik, für geschlossene Heftung. Heftleistung: 1,5 mm/15 Blatt. Heftklammern: 150 x Nr. 8 (6/4). Einlegetiefe: 49,5 mm. Material: Metall. 10 Jahre Garantie bei Verwendung von Leitz Heftklammern. Farbe: water. Weitere Informationen: | | Typbezeichnung der Heftklammern: | No. 8 (6/4) | Garantie gewährt: | Ja | Ausführung der Heftungsart: | Fest | Farbe: | Water | Nachfüll-Technik: | Hinterlademechanik | Heftleistung: | 15 | Werkstoff: | metall | Beschreibung der Besonderheiten: | inkl. 1 Schachtel Heftklammern Nr. 8 | Garantiedauer: | 10 Jahre nur bei Verwendung von Leitz Heftklammern | max. Tiefe des Zuführungsbereichs: | 49.5 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |