Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heftklammerkassette Power Performance K12, 5x210 Stück, rot


Menge:  Etui  
Produktinformationen:
Heftklammerkassette Power Performance K12, 5x210 Stück, rot
Heftklammerkassette Power Performance K12, 5x210 Stück, rot
Heftklammerkassette Power Performance K12, 5x210 Stück, rot
Heftklammerkassette Power Performance K12, 5x210 Stück, rot
Heftklammerkassette Power Performance K12, 5x210 Stück, rot
Artikel-Nr.:
     690-011594
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     55940000
EAN/GTIN:
     4002432364725
Suchbegriffe:
Blockhefter
Blockheftgerät
Registraturhefter
Registraturheftgerät
Leitz Heftklammerkassette Power Performance K12 (rot, 26/12). Für Block-Heftgeräte 5551 und Vorgängermodell 5550. Einweg-Kassetten. Heftleistung: 80 Blatt/8mm. Material: Stahlheftklammern. Inhalt: 5 x 210 = 1050 Stück.
Weitere Informationen:
Beschreibung der Besonderheiten:
Heftleistung: 8mm/80 Blatt (80 g/m2 Papier), Einwegkassette mit Farbkennung rot
Typbezeichnung der Heftklammern:
26/12
Produktverwendung:
Blockheftgerät 5551 und 5550
Material der Klammern:
Stahldraht, verzinkt
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
6
1
pro Etui
€ 5,49*
ab € 11,31*
€ 16,49*
10 Tage
6
1
pro Etui
€ 5,87*
ab € 11,33*
€ 16,53*
2 Tage
9
1
pro Etui
€ 2,90*
ab € 11,56*
€ 16,85*
1 Tag
66
1
pro Etui
€ 5,95*
ab € 11,79*
€ 17,12*
2 Tage
3
1
pro Etui
€ 4,95*
ab € 11,83*
€ 17,22*
Menge:  Etui  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Etui
€ 16,49*
€ 19,62
pro Etui
ab 2 Etuis
€ 16,20*
€ 19,28
pro Etui
ab 5 Etuis
€ 15,09*
€ 17,96
pro Etui
ab 10 Etuis
€ 14,88*
€ 17,71
pro Etui
ab 20 Etuis
€ 13,68*
€ 16,28
pro Etui
ab 3000 Etuis
€ 11,31*
€ 13,46
pro Etui
1 Etui enthält 5 Pakete (ab € 2,262* pro Paket)
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
55510084
ab € 70,35*
Zubehör
Leitz
55900085
ab € 1,58*
Zubehör
Leitz
55680000
ab € 1,65*
Zubehör
Leitz
55770000
ab € 0,25*
Zubehör
Leitz
55700000
ab € 0,35*
Zubehör
Leitz
55720000
ab € 0,01652*
Zubehör
Leitz
55710000
ab € 1,45*
Zubehör
Leitz
55930000
ab € 10,25*
Zubehör
Leitz
55910000
ab € 9,07*
Zubehör
Leitz
55920000
ab € 9,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.