Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klemmbrett, A4, PVC, rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Klemmbrett, A4, PVC, rot
Klemmbrett, A4, PVC, rot
Klemmbrett, A4, PVC, rot
Klemmbrett, A4, PVC, rot
Klemmbrett, A4, PVC, rot
Artikel-Nr.:
     C1011-56053
Hersteller:
     Esselte
Herst.-Nr.:
     56053
EAN/GTIN:
     5701216560535
Suchbegriffe:
Blockklemme
Clipboard
Klemm-Brett
Klemmbrett
Esselte Klemmbrett. Schreibunterlage mit stabiler Klemm-Mechanik, Klemmweite 8 mm. Material: mit PVC-Folie umschweisst. Format: für A4, 232 x 340 mm. FSC®-zertifiziert. Farbe: rot.
Weitere Informationen:
Farbe:
rot
Anordnung der Lage der Klemme:
kurze Seite
Breite:
232
Material der Klemme:
Metall
Farbe der Klemmen:
gold
Zertifikate und Zulassungen:
Forest Stewardship Council (FSC)
Höhe:
340
Werkstoff:
mit PVC-Folie umschweißt
Stärke:
2
max. Klemmdicke:
8
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,67*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,42*
€ 7,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,37*
€ 6,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,10*
€ 6,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,94*
€ 5,88
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,92*
€ 5,85
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,78*
€ 5,69
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,67*
€ 4,37
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Esselte
56043
ab € 5,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.